カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- ホンダ(51)
- ニッサン(17)
- 三菱電機(16)
- NACHI(不二越)(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- XP POWER(4)
- コガネイ(3)
- ダイケン(3)
- ユタカ(Crown)(3)
- KSフィルター(3)
- omron(オムロン)(2)
- ミヤコ自動車(2)
- 三菱ケミカル(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- RS PRO(2)
- ウェッジ(2)
- ダイヘン(1)
- 日東工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「fr-02a」の検索結果

ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-R)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から14日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力定格圧力範囲(kPa)-100~100耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応設定最小単位(MPa)0.1
VHK-A-フィンガバルブ/二次電池対応シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から15日以内出荷2次電池対応シリーズ最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用
SMC¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から9日以内出荷・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C.ポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気