カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 3M(スリーエム)(16)
- Festo(19)
- Kawasaki(21)
- LIVRE(リブレ)(13)
- MAZDA(マツダ)(39)
- NACHI(不二越)(20)
- イスカル(9)
- イトーキ(176)
- タンガロイ(13)
- トヨタ(12)
- ニッサン(18)
- ホンダ(163)
- ミツビシ(50)
- 三菱(90)
- 三菱電機(25)
- 不二空機(11)
- 修理(43)
- 日東工業(14)
- ブランドをもっと見る
「fr-d」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用
SMC¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から9日以内出荷・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用
SMC¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から9日以内出荷マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ワンサイドソレノイド。 4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用
SMC¥9,798税込¥10,7781個当日出荷から9日以内出荷・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用
SMC¥7,298税込¥8,0281個当日出荷から9日以内出荷・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用
SMC¥7,798税込¥8,5781個当日出荷から9日以内出荷マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ワンサイドソレノイド。 4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用
SMC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から9日以内出荷・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から9日以内出荷・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ
SMC¥8,498税込¥9,3481個3日以内出荷から9日以内出荷・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
S Series(SV1A00)
SMC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(A) 4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C.ポート数5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット
5ポートソレノイドバルブ SV1000シリーズ SV1300
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SV1000シリーズ SV1400
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット
VV5FR4-01F_BASE - プラグインタイプ:Dサブコネクタ付
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷仕様Connector mounting direction:(U) U側取付、CE対応:(-) オプションなし管接続口径(03) P, EA, EB 管接続口径 1/2, A, B 管接続口径: 3/8ねじの種類(-) Rc連数3シンボル(1) 通路仕様P:共通-通路仕様EA, EB:共通,配管仕様A, B:横
VV5FR5-01F-BASE - プラグインタイプ: Dサブコネクタ付
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷仕様CE対応:(-) オプションなしシンボル(1) 通路仕様P:共通-通路仕様EA, EB:共通,配管仕様A, B:横
VV5FR3-01F-BASE - プラグインタイプ: Dサブコネクタ付
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷シンボル(1) 通路仕様P: 共通-通路仕様EA, EB: 共通, 配管仕様A, B: 横
ウォータセパレータ AMGシリーズ
SMC¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷から11日以内出荷・圧縮空気中の水滴を除去します。 ・水滴除去率:99% ・簡単! お手軽! 空気ラインにつなぐだけで水分を除去!