カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,876)
- メカニカル部品(279)
- FA担当者のオススメ新商品(18)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(16)
- ホンダ(49,620)
- 三菱ふそう(6,556)
- トヨタ(5,051)
- ミツビシ(2,137)
- MAZDA(マツダ)(1,905)
- Kawasaki(1,477)
- ニッサン(1,247)
- 三菱(1,198)
- YAGEO(1,092)
- イトーキ(496)
- RS PRO(494)
- Panasonic(パナソニック)(472)
- アサ電子工業(469)
- スバル(443)
- オカムラ(岡村製作所)(438)
- 日野自動車(402)
- メディアカバーマーケット(359)
- Altrider (アルトライダー)(297)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1,198)
「fr」の検索結果

難燃性FR2層チューブ TRB
SMC¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から4日以内出荷・スポット溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管用。 ・外層に難燃性樹脂(UL-94規格V-0相当)を使用した2層構造。使用流体空気、水材質ナイロン12最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-20FR
SMC¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)20作動方式複動機能オプション(FR) バッファ・エンドロック付リード線長さ(mm)(L) 3ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-30FR
SMC¥52,980税込¥58,2781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)30作動方式複動機能オプション(FR) バッファ・エンドロック付リード線長さ(mm)(L) 3ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
MXS - クロスローラガイド付(MXS12-100FR)
SMC¥66,980税込¥73,6781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)12作動方式複動ストローク(mm)100リード線(m)0.5ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-40FR
SMC¥53,980税込¥59,3781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)12作動方式複動ストローク(mm)40機能オプション(FR) バッファ・エンドロック付リード線長さ(mm)(L) 3ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8-30FR)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)30作動方式複動ポートねじの種類(-) M5x0.8対称形(-) 標準形
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12-20FR)
SMC¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)20作動方式複動ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8-75FR)
SMC¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)75作動方式複動リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類M9NVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12-75FR)
SMC¥62,980税込¥69,2781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)75作動方式複動ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
FR3層ポリウレタンチューブ TRTU0
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から4日以内出荷・耐スパッタ寿命向上 FR2層ポリウレタンチューブTRBUシリーズ比2倍。 ・アーク溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管に対応。 ・外層とインナチューブの間にアルミ層を設けることにより、耐スパッタ寿命が向上。材質インナチューブ:ポリウレタン、中層:アルミラミネートフィルム、外層:ポリオレフィン系樹脂(UL-94規格V-0相当)最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)使用流体空気、水
FR3層ポリウレタンチューブ TRTU1
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から4日以内出荷・耐スパッタ寿命向上 FR2層ポリウレタンチューブTRBUシリーズ比2倍。 ・アーク溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管に対応。 ・外層とインナチューブの間にアルミ層を設けることにより、耐スパッタ寿命が向上。材質インナチューブ:ポリウレタン、中層:アルミラミネートフィルム、外層:ポリオレフィン系樹脂(UL-94規格V-0相当)最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)使用流体空気、水
難燃性FRソフトナイロンチューブ TRS06
SMC¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から4日以内出荷・スポット溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管用。 ・難燃ナイロン(UL-94規格 V-0相当)使用。 ・使用流体:空気、水 ・最高使用圧力(20℃時):1.2MPa内径(Φmm)3使用流体空気、水材質難燃ナイロン(UL-94規格 V-0相当)外径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)1.2(20℃)
難燃性 FR2層ポリウレタンチューブ TRBU
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷から4日以内出荷・外層にポリオレフィン系樹脂(UL-94規格V-0相当)を使用した2層構造。 ・使用流体:空気、水 ・最高使用圧力(20℃時):0.8MPa材質ポリウレタン最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)使用流体空気、水
難燃性 FRソフトナイロンチューブ TRS
SMC¥4,698~税込¥5,168~1個3日以内出荷から4日以内出荷・スポット溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管用。 ・難燃ナイロン(UL-94規格 V-0相当)使用。 ・使用流体:空気、水 ・最高使用圧力(20℃時):1.2MPa使用流体空気、水材質難燃ナイロン(UL-94規格 V-0相当)最高使用圧力(MPa)1.2(20℃)
MXS - クロスローラガイド付(MXS8-10FR)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)8作動方式複動ストローク(mm)10リード線(m)0.5ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-40FR
SMC¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)40作動方式複動機能オプション(FR) バッファ・エンドロック付リード線長さ(mm)(-) 0.5ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
MXS - クロスローラガイド付(MXS8-75FR)
SMC¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)8作動方式複動ストローク(mm)75ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-75FR
SMC¥69,980税込¥76,9781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)75機能オプション(FR) バッファ・エンドロック付リード線長さ(mm)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXS - クロスローラガイド付(MXS25-75FR)
SMC¥77,980税込¥85,7781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)75リード線(m)0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXS - クロスローラガイド付(MXS16-20FR)
SMC¥51,980税込¥57,1781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)20リード線(m)0.5ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXS - クロスローラガイド付(MXS8-20FR)
SMC¥43,980税込¥48,3781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)8作動方式複動ストローク(mm)20リード線(m)0.5ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類M9Pオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20-20FR
SMC¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)20作動方式複動機能オプション(FR) バッファ・エンドロック付リード線長さ(mm)(Z) 5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
MXS - クロスローラガイド付(MXS12-75FR)
SMC¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)12作動方式複動ストローク(mm)75リード線(m)0.5ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類A93Vオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXS - クロスローラガイド付(MXS16-40FR)
SMC¥55,980税込¥61,5781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)40リード線(m)0.5ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXS - クロスローラガイド付(MXS12-50FR)
SMC¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)12作動方式複動ストローク(mm)50リード線(m)3ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
...