カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
- メカニカル部品(14)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 三木プーリ(27)
- New-Era(ニューエラー)(12)
- エフコン(11)
- MAZDA(マツダ)(9)
- 岩田製作所(8)
- ニッセイ(6)
- アズワン(4)
- コフロック(4)
- AFAM(アファム)(4)
- テクロック(3)
- 冨士端子工業(3)
- ユニカ(3)
- ワルター(3)
- マリンテック(3)
- アイセル(2)
- OSG(オーエスジー)(2)
- omron(オムロン)(2)
- S&K(三興製作所)(2)
- ブランドをもっと見る
「fs-35」の検索結果

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷から9日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5リード線取出方法プラグインコンジットターミナル切換方式3位置プレッシャセンタポート数5
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個6日以内出荷から9日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式3位置プレッシャセンタポート数5
5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3510
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷切換方式3位置プレッシャセンタポート数5管接続口径サブプレートなしボディオプション(0) 標準使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットシンボル(5) 3位置プレッシャセンタ
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個9日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式3位置プレッシャセンタポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0ねじの種類Rc使用流体空気、不活性ガスボディ形式パイロット集中排気(※マニホールド専用形式)
5ポートソレノイドバルブ
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3500R
SMC¥18,980税込¥20,8781個9日以内出荷コイル定格電圧(V)DC24切換方式3位置プレッシャセンタポート数5管接続口径サブプレートなしボディオプション(0) 標準使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットシンボル(5) 3位置プレッシャセンタ
V Series(VFS3530)
SMC¥23,980税込¥26,3781個9日以内出荷コイル定格電圧(V)DC24切換方式3位置プレッシャセンタポート数5管接続口径Rc1/4ねじの種類Rc使用流体空気
V Series(VFS3500)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個9日以内出荷切換方式3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットシンボル(5) 3位置プレッシャセンタ
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個9日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式3位置プレッシャセンタポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気、不活性ガスボディ形式パイロット個別排気
V Series(VFS3500R)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷切換方式3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットシンボル(5) 3位置プレッシャセンタ
5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3530
SMC¥25,980税込¥28,5781個9日以内出荷コイル定格電圧(V)AC220(50/60Hz)切換方式3位置プレッシャセンタポート数5管接続口径Rc1/4ねじの種類Rc使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3500
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷切換方式3位置プレッシャセンタポート数5ボディオプション(0) 標準配管方法(-) 横配管使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットシンボル(5) 3位置プレッシャセンタ
5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3501
SMC¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷コイル定格電圧(V)AC200(50/60Hz)切換方式3位置プレッシャセンタポート数5管接続口径Rc3/8ボディオプション(1) ダイレクトマニュアル配管方法(-) 横配管ねじの種類Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(C) ロック式C形 (レバー形)シンボル(5) 3位置プレッシャセンタ
VFS3_0 - プラグインタイプバルブ/単体(VFS3501)
SMC¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷コイル定格電圧(V)DC24切換方式3位置プレッシャセンタポート数5管接続口径Rc3/8ねじの種類Rc使用流体空気配管(-) 横配管パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(A) ノンロックプッシュ式A形 (突出形)CE-対応品(-) なしシンボル(5) 3位置プレッシャセンタ
VFS3_20_30 - 直接配管タイプバルブ/単体(VFS3520)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個9日以内出荷切換方式3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットCE-対応品(-) なしシンボル(5) 3位置プレッシャセンタ
5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3520
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個9日以内出荷切換方式3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットシンボル(5) 3位置プレッシャセンタ
VFS3_1 - ノンプラグインタイプバルブ/単体(VFS3510R)
SMC¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷コイル定格電圧(V)DC24リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式3位置プレッシャセンタポート数5管接続口径G3/8ねじの種類G使用流体空気配管(-) 横配管パイロット方式(R) 外部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)CE-対応品(Q) CE対応シンボル(5) 3位置プレッシャセンタ
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2~S40~)
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)40
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2C80
SMC¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40B-350)
SMC¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷ストローク(mm)350精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 10モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32B-350B)
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個9日以内出荷ストローク(mm)350精度(-) 基本形リード(mm)(B) 8モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS16B-350B)
SMC¥98,980税込¥108,8781個9日以内出荷ストローク(mm)350精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 5サイズ(mm)16モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32A-350B)
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個9日以内出荷ストローク(mm)350精度(-) 基本形リード(mm)(A) 16モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25B-350B)
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個9日以内出荷ストローク(mm)350精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 6モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)