カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- KNF(4)
- カナテクス(4)
- NEC(3)
- 東洋リントフリー(2)
- マザーツール(2)
- 三陽金属(ERBA)(2)
- Bridgetek(2)
- アミッタリ(2)
- ウェッジ(2)
- EPSON(1)
- カスタム(1)
- 京セラ(1)
- コクゴ(1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- PENTAX(ペンタックス)(1)
- ヤガミ(1)
- DELTA(デルタ)(1)
- アトムリビンテック(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「ft-2s」の検索結果

ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-S)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から16日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(S)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1設定最小単位(MPa)0.001
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20CH)2出力+アナログ電圧出力
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から22日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下使用流体SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体耐圧力(MPa)4RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~2設定最小単位(MPa)0.001
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-S)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個13日以内出荷から16日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(S)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力定格圧力範囲(kPa)-100~100耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応設定最小単位(MPa)0.1
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-S)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個14日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(S)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力定格圧力範囲(kPa)0~101耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応設定最小単位(MPa)0.1