カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
絞り込み
ブランド
- SMC
- メディアカバーマーケット(10)
- 東洋リントフリー(7)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- MAZDA(マツダ)(4)
- コダック(2)
- SONY(ソニー)(1)
- イワキ(1)
- ハクバ写真産業(1)
- アリート(ariete)(1)
- 大平産業(1)
「fz-55」の検索結果

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2FZ25-55AZ)
SMC¥13,980税込¥15,3781個17日以内出荷ストローク(mm)55形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2FZ32-55Z)
SMC¥8,398税込¥9,2381個17日以内出荷ストローク(mm)55形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32リード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類A93ロッド先端金具(-) オプションなし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B32-55FZ
SMC¥5,998税込¥6,5981個17日以内出荷ストローク(mm)55形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(F) めねじ
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-55FZ)
SMC¥5,898税込¥6,4881個17日以内出荷ストローク(mm)55形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F32-55FZ)
SMC¥12,980税込¥14,2781個17日以内出荷ストローク(mm)55形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32リード線(m)0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CD Series(CDG1BN20-10+55FZ)
SMC¥24,980税込¥27,4781個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20ストロークA(mm)10ストロークB(mm)55
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(
SMC¥6,198税込¥6,8181個3日以内出荷から17日以内出荷形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZN40-55FZ
SMC¥7,798税込¥8,5781個30日以内出荷ストローク(mm)55クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(F) めねじ
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A32-55DFZ)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個13日以内出荷ストローク(mm)55タイプ(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B100-55DFZ)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個13日以内出荷ストローク(mm)55タイプ(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H32-550LFZ)
SMC¥179,800税込¥197,7801個15日以内出荷ストローク(mm)550配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルトエンドロックの位置(F) 左ポート側付
MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H25G-550SLFZ)
SMC¥149,800~税込¥164,780~1個15日以内出荷ストローク(mm)550配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルトエンドロックの位置(F) 左ポート側付
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2FZ40-550Z)
SMC¥17,980税込¥19,7781個17日以内出荷ストローク(mm)550作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2FZ32-550AZ)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個17日以内出荷ストローク(mm)550作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2FZ25-550Z)
SMC¥16,980税込¥18,6781個17日以内出荷ストローク(mm)550形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2FZ32-550Z)
SMC¥18,980税込¥20,8781個17日以内出荷ストローク(mm)550形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-550FZ)
SMC¥9,798税込¥10,7781個17日以内出荷ストローク(mm)550形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじ
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-550AFZ)
SMC¥12,980税込¥14,2781個17日以内出荷ストローク(mm)550形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし