カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
絞り込み
ブランド
- SMC
- MAZDA(マツダ)(33)
- BIGM(丸山製作所)(25)
- 福井クラフト(21)
- エスコ(13)
- omron(オムロン)(11)
- 日進医療器(車イス)(10)
- CKD(9)
- 用美(ヤマコー)(6)
- NACHI(不二越)(5)
- ホンダ(4)
- ニッサン(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- KANON(中村製作所)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- オーハウス(2)
- スズキ(2)
- ナカバヤシ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「g-31h」の検索結果
特価

小型比例制御電磁弁 PVQ30シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から11日以内出荷・電流に比例して流量を無段階に制御。 ・繰返し精度:3%以下。 ・ヒステリシス:10%以下。
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H25G-310LZ
SMC¥129,800税込¥142,7801個15日以内出荷ストローク(mm)310配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
高圧タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX□□H Series
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個20日以内出荷・直動形高圧タイプ/JSX□□H シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上用途空気用サイズ30オリフィス径(Φmm)3.2耐圧(MPa)4.5弁形式N.C.弁構造直動型ポペット最高システム圧力(MPa)3.0使用流体温度(℃)空気:-10~60(露点温度-10以下)RoHS指令(10物質対応)対応
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-331H)
SMC¥55,980税込¥61,5781個25日以内出荷ストローク(mm)331配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9BWVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト