カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(313)
- 油圧機器・油圧ホース(9)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- KITO(キトー)(182)
- エスコ(55)
- ELPA(33)
- アズワン(27)
- 第一計器(22)
- コガネイ(21)
- SAMTEC(20)
- 警子ちゃん(18)
- オーハウス(17)
- ParkerTAIYO(16)
- ニッセイ(15)
- クボタ計装(15)
- CHINO(チノー)(14)
- 長野計器(13)
- ビューティフルエンジェル(12)
- CKD(11)
- アーテック[学校教材・教育玩具](11)
- A&D(エー・アンド・デイ)(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「g100-50」の検索結果

エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQG~)
SMC¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷から13日以内出荷・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBG100)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G100-Z
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ヘッド側フランジ形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2G100
SMC¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
角形チューブ形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド MB1K-Zシリーズ MDB1KG100
SMC¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2G100-~)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)取付支持形式ヘッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)100取付金具ヘッド側フランジ形給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G100-Z
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
エアシリンダ CDBA2G100
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から20日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
角形チューブ形エアシリンダ MDBG1
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
ファインロックシリンダ CDLA2G100
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)チューブ内径(Φmm)100
ハイパワーシリンダ (RHCG~)
SMC¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷から9日以内出荷汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 高速(3000mm/s)軽負荷から中低速重負荷までスムーズなクッショニング。 XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)作動方式複動
MB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(MDB1G100)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2G100
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBG100)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
標準形エアシリンダ(角形カバー)ヘッド側フランジ形 CDA2G100
SMC¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷から30日以内出荷・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2G100
SMC¥78,980~税込¥86,878~1個3日以内出荷から30日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBG100
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G100-Z
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易仕様-取付支持形式ヘッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動コネクタ形状-使用流体空気チューブ内径(Φmm)100給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
標準形エアシリンダ(角形カバー)エンドロック形 MDBBG
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷から30日以内出荷・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) ヘッド側フランジ形 チューブ内径:100mm
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から8日以内出荷取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)取付支持形式ヘッド側フランジ形チューブ内径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G100-~DZ~)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G100-Z
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易仕様-取付支持形式ヘッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)100給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1G100
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G100-~DMZ~)
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
薄形シリンダ CDQ2G100
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2G100)
SMC¥81,980~税込¥90,178~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G100-~DCZ~)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G100-~DCMZ~)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2G100
SMC¥88,980~税込¥97,878~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2G100
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵