カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(4)
- ブロードウォッチ(147)
- ホンダ(144)
- KITO(キトー)(107)
- RS PRO(45)
- omron(オムロン)(44)
- コカ・コーラ(44)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(43)
- QNAP(36)
- BIGM(丸山製作所)(34)
- アイリスオーヤマ(33)
- エスコ(30)
- 自重堂(28)
- ハウス食品(28)
- クリニコ(28)
- StarTech.com(28)
- タニタ(27)
- MAZDA(マツダ)(26)
- JUKI(24)
- ブランドをもっと見る
「g100g」の検索結果
特価

CA2シリーズ用 部品
SMC(5件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷付属品グリースパック仕様パッキンセットにはグリースパック(Φ32~Φ50は10g、 Φ63, Φ80は20g、Φ100, Φ125は30g)が付属されます。 グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。 グリース品番:GR-S-010(10g)、GR-S-020(20g)セット内容クッションパッキン、ロッドパッキン、ピストンパッキン、シリンダチューブガスケット
コンパクトマノメータ (PPA~)
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から61日以内出荷約100g(本体50g、電池50g)という軽さでしかも手のひらに収まる携帯タイプ。 単三形乾電池2本(3V)により1年間の連続使用を実現。 使用用途を考慮してハンドストラップを標準装備。 ゼロクリア機能によりオフセット調整、トリマによりスパン較正が可能。 圧力表示中、ワンタッチでピーク値・ボトム値を切換表示するので供給圧のバラツキを瞬時に把握。 5分以上操作をしないと自動的に電源がOFF。
PF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-Linkタイプ
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から15日以内出荷乾燥空気、N2、Ar、CO2 1台で幅広い流量の計測が可能 レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 0.01L/min 耐ドレン・耐異物性向上 小型・軽量 質量:27.3%低減(55g→40g) 低消費電流:35mA以下 ノングリース IO-Link対応
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MB125-PS~)
SMC¥2,998税込¥3,2981個当日出荷・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)仕様パッキンセットにはグリースパック(Φ32~Φ50は10g、 Φ63, Φ80は20g、Φ100, Φ125は30g)が付属されます。 グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。 グリース品番:GR-S-010(10g)、GR-S-020(20g)適合シリンダチューブ内径(Φmm)125
標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CM3シリーズ CDM3G25
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から17日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2G100
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MBW1~)
SMC¥3,298税込¥3,6281個9日以内出荷・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
MB Series(MBW32Z)
SMC¥699税込¥7691個9日以内出荷仕様パッキンセットにはグリースパック(Φ32~Φ50は10g、Φ63, Φ80は20g、Φ100, Φ125は30g)が付属されます。グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。グリース品番:GR-S-010(10g)、GR-S-020(20g)適合シリンダチューブ内径(Φmm)32
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10G1
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形コネクタ(G) PCワイヤリング(20極) 電源ターミナル付配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向きバルブ連数16取出位置(B) 両側給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロットDINレール(-) 標準
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10G1
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個9日以内出荷コネクタ(G) PCワイヤリング(20極) 電源ターミナル付配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
バルブ付エアシリンダ (CVM5G~)
SMC¥15,980税込¥17,5781個20日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc通電押引(-) 通電押出し形電磁弁(1) 2位置シングル
CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CVM5G40)
SMC¥18,980税込¥20,8781個20日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)100リード線取出方法(G) グロメット作動方式複動配管方法(-) ねじ込み配管形ポートねじの種類(-) Rc通電押引(-) 通電押出し形電磁弁(1) 2位置シングル電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)
バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CDVM5G32
SMC¥16,980税込¥18,6781個20日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)100リード線取出方法(G) グロメット作動方式複動配管方法(-) ねじ込み配管形磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc通電押引(-) 通電押出し形電磁弁(1) 2位置シングル電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)
CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CDVM5G25)
SMC¥23,980税込¥26,3781個20日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25リード線取出方法(G) グロメット作動方式複動配管方法(-) ねじ込み配管形磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc通電押引(-) 通電押出し形電磁弁(1) 2位置シングル
バルブ付エアシリンダ CDVM5G20
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個20日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B100G-12~)
SMC¥429,800税込¥472,7801個24日以内出荷から25日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。使用ピストン速度(mm/s)100~1000使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)100給油不要(無給油)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B100G-17~)
SMC¥499,800税込¥549,7801個25日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。使用ピストン速度(mm/s)100~1000使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)100給油不要(無給油)
エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド CA2W
SMC¥799~税込¥879~1個50日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。""付属品グリースパック仕様パッキンセットにはグリースパック(Φ32~Φ50は10g、Φ63, Φ80は20g、Φ100, Φ125は30g)が付属されます。グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。グリース品番:GR-S-010(10g)、GR-S-020(20g)
ブレーキ付ものさしくん CE2G
SMC¥199,800税込¥219,7801個51日以内出荷・動いて測れるシリンダにブレーキが付きました。 ・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用 空気圧力低下時、スプリングロックによりピストンロッドをロックします。 ・両方向のロックが可能 シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。作動方式複動