カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(67)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
絞り込み
ブランド
- SMC
- Festo(63)
- 長野計器(27)
- CKD(15)
- NORGREN(13)
- Legris(レグリ)(12)
- YAMAHA(ヤマハ)(10)
- NACHI(不二越)(9)
- RS PRO(9)
- IDEC(和泉電気)(8)
- ギガ・セレクション(8)
- エスコ(6)
- ケルヒャー(6)
- Canon(6)
- 第一計器(5)
- HiKOKI(ハイコーキ)(5)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- OHNO(大野ゴム工業)(3)
- コガネイ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「g10b4」の検索結果
特価

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B10G-4
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個25日以内出荷・軽量化を追求してリフレッシュ。 ・質量17%減(従来MY1Bとの比較) ・オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ・ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 ・取付寸法は従来品と互換有り。作動方式複動チューブ内径(Φmm)10
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B10G-4~)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個25日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。使用圧力範囲(MPa)0.2~0.8作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油不要(無給油)
プロセスバルブ (VNB214~)
SMC¥31,980税込¥35,1781個当日出荷から20日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。型式VNB2切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ11パイロット方式(-) 標準タイプ
ワンタッチ管継手付金属スピードコントローラ
SMC¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から10日以内出荷■外部オール金属により耐環境性向上(溶接スパッタ、粉塵、紫外線等の環境下での使用が可能)■施工性向上■約28%の軽量形状エルボ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結無き事)RoHS指令(10物質対応)対応
増圧弁/排気エア再利用タイプ VBAE Series
SMC¥73,980~税込¥81,378~1個3日以内出荷から12日以内出荷CO2排出量(空気消費量):最大40%削減 (メーカー測定条件による) 。 排気エアを再利用して駆動。工場エアを部分的に1.7倍まで増圧! 。 オールエアで電源不要簡単設置。作動音65dB(A)。 既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減 (メーカー測定条件による)。充てん時間最大50%短縮。作動回数5,000万回以上。 寿命向上によりメンテナンス頻度を低減 (メーカー試験条件による)。垂直水平取付が可能。既存製品(VBAシリーズ)と取付互換増圧比1.7倍(固定)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.8取付姿勢水平、垂直入口圧力(MPa)0.2~0.7RoHS指令(10物質対応)対応出口圧力(MPa)0.3~1.2
工業用フィルタ FGDTA-04
SMC¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷から11日以内出荷・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
クーラントバルブ SGC22
SMC¥20,980税込¥23,0781個3日以内出荷から15日以内出荷工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 低消費電力:0.35W(24VDCの場合) 最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa 寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) CE標準対応。 Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。シリーズSGC200
3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプ
SMC¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷から15日以内出荷低消費電力 4WDC(標準) 1.8WDC(低消費電力形) 無給油で使用可能 真空や低圧での使用可能 外部パイロット式 真空:-101.2kPaまで 低圧:0~0.5MPa NC、NO、外部パイロットの変 更ができます。 セレクタ弁、デバイダ弁とし て使用可能(外部パイロット式)ポート数3定格電圧(V)AC220(50/60Hz)ねじの種類Rc使用流体空気
SGC - 外部パイロット電磁形(SGC221B)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から15日以内出荷シリーズ(2) SGC200材質(シール)(B) FKM使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズ搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV5000- ねじ種類:G)
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から20日以内出荷■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁ボディサイズ50
VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA211A)
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から20日以内出荷使用流体空気(一般、ドライ)、炭酸ガス(CO2)(0.7MPa未満)、窒素ガス(N2)、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)
SGC - 外部パイロット電磁形(SGC321B)
SMC¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷から17日以内出荷接続口径(20) 3/4シリーズ(3) SGC300材質(シール)(B) FKM使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズ搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
SGC - 外部パイロット電磁形(SGC421B)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から15日以内出荷接続口径(25) 1シリーズ(4) SGC400材質(シール)(B) FKM使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズマニュアル(-) ノンロックプッシュ式搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
SS5Y3-10-BASE - プラグインコネクタ接続ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷から9日以内出荷
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV5000- ねじ種類:Rc)
SMC¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷から20日以内出荷■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁ボディサイズ50
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV5000- ねじ種類:NPT)
SMC¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷から20日以内出荷■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁ボディサイズ50
精密レギュレータ (IRM~)
SMC¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXP22
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷から17日以内出荷・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM) ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじフランジ(32A~50A)、フランジ取付の選択が可能。ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B10G-2
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個9日以内出荷から25日以内出荷・軽量化を追求してリフレッシュ。 ・質量17%減(従来MY1Bとの比較) ・オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ・ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 ・取付寸法は従来品と互換有り。作動方式複動チューブ内径(Φmm)10
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B10G-3
SMC¥35,980税込¥39,5781個9日以内出荷から25日以内出荷・軽量化を追求してリフレッシュ。 ・質量17%減(従来MY1Bとの比較) ・オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ・ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 ・取付寸法は従来品と互換有り。作動方式複動チューブ内径(Φmm)10
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-300H)
SMC¥48,980税込¥53,8781個9日以内出荷ストローク(mm)300作動方式複動チューブ内径(Φmm)10
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10G1
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個9日以内出荷コネクタ(G) PCワイヤリング(20極) 電源ターミナル付配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
S Series(SS5Y3-10G1)
SMC¥28,980税込¥31,8781個9日以内出荷コネクタ(G) PCワイヤリング(20極) 電源ターミナル付配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き