カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(50)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(6)
- メディアカバーマーケット(639)
- ホンダ(65)
- MAZDA(マツダ)(31)
- TRUSCO(27)
- 福井クラフト(21)
- アズワン(20)
- エスコ(18)
- イマオコーポレーション(17)
- ヤマニパッケージ(15)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(14)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](13)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(12)
- サンワサプライ(11)
- スズキ(11)
- ピーシーエー(11)
- 椿本チエイン(9)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- 岩田製作所(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「g133」の検索結果
特価

ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604G-~)
SMC¥999~税込¥1,099~1袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色緑内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M25G-1336
SMC¥65,980税込¥72,5781個9日以内出荷ストローク(mm)1336配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C40G-1330
SMC¥149,800税込¥164,7801個9日以内出荷ストローク(mm)1330配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rc
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M40G-1330
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷ストローク(mm)1330配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rc
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C32G-1335
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷ストローク(mm)1335配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M40G-1330A~)
SMC¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。ストローク(mm)1330作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M25G-13~)
SMC¥65,980~税込¥72,578~1個9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C40G
SMC¥96,980~税込¥106,678~1個8日以内出荷から9日以内出荷・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805G-~)
SMC¥1,998~税込¥2,198~1袋(1個)9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色緑内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)8使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1208G-~)
SMC¥5,898~税込¥6,488~1袋(1個)9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色緑内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)12使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065G-~)
SMC¥3,798~税込¥4,178~1袋(1個)9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色緑内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)10使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425G-~)
SMC¥879~税込¥967~1袋(1個)9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色緑内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4使用流体空気
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C32G
SMC¥75,980~税込¥83,578~1個9日以内出荷から23日以内出荷・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B10G-1~)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個13日以内出荷から25日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)10
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1M25G
SMC¥45,980~税込¥50,578~1個9日以内出荷・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
MY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形
SMC¥69,980~税込¥76,978~1個15日以内出荷高さを抑えた薄形・低重心設計配管形式集中配管形(標準)形式リニアガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B16G-1330
SMC¥43,980税込¥48,3781個25日以内出荷ストローク(mm)1330配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) Mねじ
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B50G-13~)
SMC¥77,980~税込¥85,778~1個25日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。使用ピストン速度(mm/s)100~1000使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)50給油不要(無給油)
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25G-1335Z)
SMC¥62,980税込¥69,2781個25日以内出荷ストローク(mm)1335配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B25G-1330Z
SMC¥62,980税込¥69,2781個25日以内出荷ストローク(mm)1330配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B10G-1
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個25日以内出荷・軽量化を追求してリフレッシュ。 ・質量17%減(従来MY1Bとの比較) ・オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ・ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 ・取付寸法は従来品と互換有り。作動方式複動チューブ内径(Φmm)10
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B25G-1330HZ
SMC¥76,980税込¥84,6781個25日以内出荷ストローク(mm)1330配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25G-1330HZ)
SMC¥85,980税込¥94,5781個25日以内出荷ストローク(mm)1330配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHA1
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷最高使用圧力:3MPa、7MPa 高速研削ロングドリル加工に対応。 高圧クーラントによる油滑切り粉飛ばし冷却に対応。 低消費電力:0.35W(24VDCの場合) 寿命300万回以上(メーカーライフ条件による) CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。 Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
クーラントバルブ 2ポートタイプ SGH13
SMC¥51,980~税込¥57,178~1個3日以内出荷から30日以内出荷・最高使用圧力:3MPa、7MPa ・高速研削・ロングドリル加工に対応。 ・高圧クーラントによる油滑・切り粉飛ばし・冷却に対応。 ・低消費電力:0.35W(24VDCの場合) ・寿命300万回以上(メーカーライフ条件による) ・CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。 ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM Series(ZM133H~)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM Series(ZM133H~)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM133)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM Series(ZM133A~)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ZM Series(ZM133M-~)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM133
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個6日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPaノズル径(Φmm)1.3
クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGHA133A
SMC¥48,980税込¥53,8781個9日以内出荷シリーズ(1) SGH100ポート数2使用圧力範囲(MPa)(30) 0~3材質(シール)(A) NBRねじの種類(G) G (ISO1179-1)ブラケット(-) ブラケットなし弁形式(3) 3ポート逆加圧仕様
SGHA_3 - 3ポートタイプ, エアオペレート形(SGHA133A)
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個9日以内出荷シリーズ(1) SGH100ポート数3材質(シール)(A) NBR弁形式(3) 3ポート逆加圧仕様圧力範囲(MPa)(70) 0~7