カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(52)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • コノエ(41)
  • ホンダ(36)
  • スズキ(13)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(10)
  • CKD(7)
  • 椿本チエイン(7)
  • MAZDA(マツダ)(7)
  • AC-PERFORMANCELINE(6)
  • 谷沢製作所(5)
  • PISCO(ピスコ)(5)
  • 三ツ星ベルト(5)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(5)
  • エスコ(4)
  • ユキワ精工(4)
  • ノーリツ(4)
  • 河村電器産業(4)
  • サンドビック(3)
  • タカチ電機工業(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g1610」の検索結果

52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C20G-1610 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C20G-1610SMC
84,980税込93,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)1610配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじ
低摩擦シリンダ (MQQT~) SMC低摩擦シリンダ (MQQT~)SMC(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・標準形
CJ Series(CJ2G16) SMCCJ Series(CJ2G16)SMC
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(-) 磁石なし
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2G1~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2G1~)SMC
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSG~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSG~)SMC
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSKG~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSKG~)SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
作動方式複動片ロッド
MQQ - 薄形低摩擦シリンダ(MQQTG16) SMCMQQ - 薄形低摩擦シリンダ(MQQTG16)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式(D) 複動式形式(T) 標準形ポートねじの種類(-) Mねじ
ロータリクランプシリンダ(MKG16-~) SMCロータリクランプシリンダ(MKG16-~)SMC
9,198税込10,118
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
耐横荷重形低摩擦シリンダ MQQLG SMC耐横荷重形低摩擦シリンダ MQQLGSMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。
作動方式(D)複動式形式(L)耐横荷重形(ボールブッシュ内蔵)
MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形 SMCMK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
作動方式複動式
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド SMCCQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッドSMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ロータリクランプシリンダ MKG16 SMCロータリクランプシリンダ MKG16SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・許容慣性モーメント3倍向上。 (高負荷タイプMK2シリーズと同等) ・4面に小型オートスイッチの取付が可能。 ・全長寸法は従来MKシリーズと同等。 ・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ポートねじの種類(-) Mねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CDJ2KG16 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CDJ2KG16SMC
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKG16 SMCロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKG16SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ポートねじの種類(-) Mねじ
MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形(MKG16) SMCMK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形(MKG16)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSG16-1~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSG16-1~)SMC
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSKG1~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSKG1~)SMC
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2G16) SMCCD Series(CDQ2G16)SMC
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G16-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G16-~)SMC
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド取付支持形式ヘッド側フランジ形形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.07~1.0使用流体空気取付金具ヘッド側フランジ形給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ
CQSK/CDQSK - 薄形シリンダ: ロッド回り止め形/複動: 片ロッド SMCCQSK/CDQSK - 薄形シリンダ: ロッド回り止め形/複動: 片ロッドSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CD Series(CDJ2G16) SMCCD Series(CDJ2G16)SMC
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSKG16 SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSKG16SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQSG16) SMCCD Series(CDQSG16)SMC
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド SMCCJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッドSMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2D/F/G/L) SMCCDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2D/F/G/L)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動・片ロッド取付ボルト-
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2G16 SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2G16SMC
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSG16 SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSG16SMC
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2G16 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2G16SMC
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CJ2) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CJ2)SMC
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気給油不要(無給油)オートスイッチ有無無し
20 Series(20-CDQ2G) SMC20 Series(20-CDQ2G)SMC
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CDQ2G16 SMC薄形シリンダ CDQ2G16SMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQSY/CDQSY - スムースシリンダ(CQSYG16) SMCCQSY/CDQSY - スムースシリンダ(CQSYG16)SMC
5,198税込5,718
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)10作動方式複動クッション/ロッド先端ねじ(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ
低摩擦シリンダ (MQMLG~) SMC低摩擦シリンダ (MQMLG~)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・耐横荷重形
作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSG16 SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSG16SMC
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
10 Series(10-CDJ2) SMC10 Series(10-CDJ2)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
CQSY/CDQSY - スムースシリンダ(CDQSYG16) SMCCQSY/CDQSY - スムースシリンダ(CDQSYG16)SMC
5,598税込6,158
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵クッション/ロッド先端ねじ(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32G) SMCMY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32G)SMC
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷から25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CJ2シリーズ CDJ2G16 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CJ2シリーズ CDJ2G16SMC
4,198税込4,618
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式(S) 単動押出しヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダカテゴリ