カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • リヒトラブ(2)
  • コノエ(15)
  • ホンダ(11)
  • NSK(日本精工)(4)
  • NTN(エヌティーエヌ)(4)
  • ダイハツ(4)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(3)
  • CKD(3)
  • 椿本チエイン(3)
  • BMW(3)
  • Dell Technologies(3)
  • タカチ電機工業(2)
  • THK(2)
  • TRUSCO(2)
  • BEAMS(ビームス)(2)
  • トヨタ(2)
  • 旭製作所(1)
  • 岩田製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g2230」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VXA Series(VXA2~) SMCVXA Series(VXA2~)SMC
9,498税込10,448
1個
当日出荷から32日以内出荷
保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-5~40材質(ホルダー)PPSパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.25~0.7
高圧用2ポートソレノイドバルブ (VXH2230-0~) SMC高圧用2ポートソレノイドバルブ (VXH2230-0~)SMC
8,798税込9,678特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
パイロット式ダイヤフラム作動形。 オリフィス径Φ10で最高作動圧力差2.0MPa。
直動形2ポートエアオペレートバルブ  VXA22 SMC直動形2ポートエアオペレートバルブ VXA22SMC
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
・空気・水・油用。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXA21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXA22
ポート数2
Y型ストレーナ内蔵2ポートソレノイドバルブ VXK22 SMCY型ストレーナ内蔵2ポートソレノイドバルブ VXK22SMC
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
・空気・水・油・蒸気用。 ・省スペース、配管工数削減。 ・ストレーナ内蔵。
作動方式直動式ポート数2
V Series(VXEZ2230) SMCV Series(VXEZ2230)SMC
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数2
V Series(VXZ2230) SMCV Series(VXZ2230)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
パイロット式ダイヤフラム作動形 高圧用2ポートソレノイドバルブ VXHシリーズ SMCパイロット式ダイヤフラム作動形 高圧用2ポートソレノイドバルブ VXHシリーズSMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rc使用流体水・油・蒸気・空気
パルスバルブ 集塵機用バルブ 電磁弁タイプ JSXF Series SMCパルスバルブ 集塵機用バルブ 電磁弁タイプ JSXF SeriesSMC
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(19.88MB)バルブ種類電磁弁
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 SeriesSMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5使用流体空気、不活性ガス切換方式2位置ダブル使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0ボディ形式パイロット集中排気(※マニホールド専用形式)
集塵機用2ポートソレノイドバルブ VXEZ2 SMC集塵機用2ポートソレノイドバルブ VXEZ2SMC
8,998税込9,898
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
・配管方式 フランジ型、フランジボディ型、直管型 ・2次側のオリフィス加工不要で配管工数削減に貢献。(フランジボディ型) ・保護構造:IP65※ ※リード線取出しファストンタイプ端子部はIP40 ・高温対応:使用流体温度100℃ ・ファストン端子タイプ追加。 ・専用コントローラ VXFCシリーズを用意。
VFS2_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS2230) SMCVFS2_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS2230)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
Y型ストレーナ内蔵 直動形2ポートソレノイドバルブ VXKシリーズ VXK2230S SMCY型ストレーナ内蔵 直動形2ポートソレノイドバルブ VXKシリーズ VXK2230SSMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
ポート数2管接続口径Rc1/4定格電圧(V)AC220(50/60Hz)ねじの種類Rc使用流体蒸気
ネームプレート SMCネームプレートSMC
109税込120
1個
9日以内出荷
Y型ストレーナ内蔵 直動形2ポートソレノイドバルブ VXKシリーズ VXK2230D SMCY型ストレーナ内蔵 直動形2ポートソレノイドバルブ VXKシリーズ VXK2230DSMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
ポート数2管接続口径Rc1/4定格電圧(V)AC220(50/60Hz)ねじの種類Rc使用流体
V Series(VXK2230) SMCV Series(VXK2230)SMC
7,498税込8,248
1個
9日以内出荷
ポート数2
V Series(VXH2230) SMCV Series(VXH2230)SMC
8,898税込9,788
1個
9日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rc使用流体水・油・蒸気・空気
ネームプレート SMCネームプレートSMC
109税込120
1個
9日以内出荷
パイロット式ダイヤフラム作動形 高圧用2ポートソレノイドバルブ VXH22 SMCパイロット式ダイヤフラム作動形 高圧用2ポートソレノイドバルブ VXH22SMC
8,898税込9,788
1個
9日以内出荷
オリフィス径10で 最高作動圧力差2.0MPa
ポート数2ねじの種類Rc使用流体水・油・蒸気・空気
省電力形2ポートソレノイドバルブ (VXE~) SMC省電力形2ポートソレノイドバルブ (VXE~)SMC(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
13日以内出荷から21日以内出荷
・各種流体用2ポートソレノイドバルブVX2, VXD2, VXZ2シリーズの省電力形。 ・保持時消費電力を大幅に低減(約1/3) ・コイル温度上昇低下
ポート数2
VXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ(VXE2230) SMCVXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ(VXE2230)SMC
4,998税込5,498
1個
15日以内出荷
ポート数2型式22オリフィス径(Φmm)(3) dia 4.5
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2230B SMC省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2230BSMC
5,598税込6,158
1個
15日以内出荷
ポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCねじの種類(-) Rc材質(B) シール: EPDM、ボディ: C37リード線取出方法(G) グロメットブラケット(-) なしオリフィス径(Φmm)(3) dia 4.5
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2230A SMC省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2230ASMC
5,998税込6,598
1個
15日以内出荷
ポート数2定格電圧(V)(5) 24 DC材質(A) シール: FKM、ボディ: C37ブラケット(-) なしオリフィス径(Φmm)(3) dia 4.5使用流体
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2230V SMC省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2230VSMC
6,998税込7,698
1個
15日以内出荷
ポート数2定格電圧(V)(5) 24 DC接続口径(02) 1/4材質(V) シール: FKM、ボディ: C37オリフィス径(Φmm)(3) dia 4.5使用流体中真空・ノンリーク・禁油
省電力形直動形2ポートソレノイドバルブ VXE22 SMC省電力形直動形2ポートソレノイドバルブ VXE22SMC
4,998税込5,498
1個
16日以内出荷から37日以内出荷
・保持時消費電力を大幅に低減(約1/3) ・コイル温度上昇低下
ポート数2
V Series(VX2230) SMCV Series(VX2230)SMC
4,698税込5,168
1個
20日以内出荷
V Series(VXA2230) SMCV Series(VXA2230)SMC
9,398税込10,338
1個
30日以内出荷
ポート数2
MY1C Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 SMCMY1C Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形SMC
179,800税込197,780
1個
15日以内出荷
積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能
形式カムフォロアガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(32.79MB)オートスイッチ有無
MY1W Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付 SMCMY1W Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付SMC
149,800税込164,780
1個
15日以内出荷
粉塵、水滴飛散環境での防塵、耐水性が向上サイドシールによりボディ側面の防塵、耐水性も向上
種類保護カバー付作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.33MB)オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40G-2230Z) SMCMY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40G-2230Z)SMC
139,800税込153,780
1個
24日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)2230配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rc