カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,607)
- メカニカル部品(322)
- 油圧機器・油圧ホース(24)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(39)
- BIGM(丸山製作所)(742)
- MAZDA(マツダ)(532)
- エスコ(393)
- KITO(キトー)(256)
- IKO(日本トムソン)(253)
- コガネイ(229)
- TRUSCO(227)
- PGA(199)
- イマオコーポレーション(191)
- メディアカバーマーケット(181)
- ニッサン(172)
- RS PRO(166)
- ホンダ(155)
- ODELIC(オーデリック)(148)
- YAMAHA(ヤマハ)(145)
- CKD(139)
- アズワン(108)
- 三木プーリ(108)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(146)
「g25」の検索結果
特価

薄形シリンダ CDQ2G25
SMC¥6,198~税込¥6,818~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G25-~)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G25-~DZ~)
SMC¥6,498~税込¥7,148~1個3日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G25-~DMZ~)
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)取付支持形式ヘッド側フランジ形形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ボディオプションロッド先端おねじ作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)25取付金具ヘッド側フランジ形給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ
CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2G25)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から17日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形エンドロックシリンダ CBQ2シリーズ CDBQ2G25
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダ(CDBQ2G25)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2G25
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個3日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2G25~)
SMC¥6,962~税込¥7,658~1個3日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無つきポートねじの種類Rc取付支持金具ヘッド側フランジ形揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CM3シリーズ CDM3G25
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個3日以内出荷から17日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CDM2G25~)
SMC¥6,732~税込¥7,405~1個3日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無つきポートねじの種類Rc取付支持金具ヘッド側フランジ形揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2G25~)
SMC¥8,271~税込¥9,098~1個3日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無つきポートねじの種類Rc取付支持金具ヘッド側フランジ形揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2G25-】
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個5日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一仕様スイッチ用磁石つき最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ヘッド側フランジ形揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2G25TF-】
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個5日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具ヘッド側フランジ形揺動受け金具金具無しオートスイッチ有無なし
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2G25TF-】
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個5日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具ヘッド側フランジ形
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2G25TN-】
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個5日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一仕様スイッチ用磁石つき最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具ヘッド側フランジ形揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
CM Series(CM2G25V)
SMC¥10,980税込¥12,0781個17日以内出荷材質【耐水性向上シリンダ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)ストローク(mm)300クッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CM Series(CM2G25R)
SMC¥12,980税込¥14,2781個17日以内出荷材質【耐水性向上シリンダ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)ストローク(mm)330クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(-) 磁石なし
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2G25~)
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G25-4~)
SMC¥9,698~税込¥10,668~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式ヘッド側フランジ形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)25取付金具ヘッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
薄形エンドロックシリンダ CBQ2シリーズ CBQ2G25
SMC¥12,980税込¥14,2781個15日以内出荷ストローク(mm)75ボディオプション(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) M ねじロックの位置(H) ヘッド側マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G25-6~)
SMC¥19,980税込¥21,9781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式ヘッド側フランジ形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)25取付金具ヘッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G25-5~)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式ヘッド側フランジ形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25取付金具ヘッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
ファインロック シリンダ CDLM2G25
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個20日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)チューブ内径(Φmm)25
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G25-3~)
SMC¥5,598~税込¥6,158~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式ヘッド側フランジ形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)25取付金具ヘッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
CBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダ(CBQ2G25)
SMC¥11,980税込¥13,1781個15日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) M ねじロックの位置(R) ロッド側マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G25F-75~)
SMC¥6,798~税込¥7,478~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)ストローク(mm)75取付支持形式ヘッド側フランジ形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)25取付金具ヘッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G25F-50~)
SMC¥6,498~税込¥7,148~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)ストローク(mm)50取付支持形式ヘッド側フランジ形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)25取付金具ヘッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G25F-300~)
SMC¥8,998~税込¥9,898~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)ストローク(mm)300取付支持形式ヘッド側フランジ形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)25取付金具ヘッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
...