カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,680)
  • 油圧機器・油圧ホース(262)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)
  • メカニカル部品(16)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(3)
  • MAZDA(マツダ)(795)
  • BIGM(丸山製作所)(488)
  • コガネイ(326)
  • RS PRO(193)
  • SAMTEC(177)
  • ニッサン(169)
  • CKD(166)
  • サンエス(96)
  • エスコ(85)
  • トヨタ(82)
  • ナカバヤシ(80)
  • IDEC(和泉電気)(79)
  • omron(オムロン)(76)
  • 長野計器(64)
  • ナブテスコサービス(57)
  • Panasonic(パナソニック)(55)
  • ホンダ(52)
  • 常磐精工(51)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(131)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g2a」の検索結果

1,958件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズSMC
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・空気・中真空・水用。 ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・IP65
V Series(VDW13) SMCV Series(VDW13)SMC
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
V Series(VDW23) SMCV Series(VDW23)SMC
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW10 SMCフィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW10SMC
4,798税込5,278
1個
当日出荷から29日以内出荷
XSA(New XSA) - 常時閉型高真空電磁弁(XSA) SMCXSA(New XSA) - 常時閉型高真空電磁弁(XSA)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズSMC
2,798税込3,078
1個
9日以内出荷
・空気・中真空・水用。 ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・IP65
ポート数2使用流体水(ただし、汚水・農業用水は除く)、空気、低真空
AC Series(AC10) SMCAC Series(AC10)SMC
9,398税込10,338
1個
9日以内出荷
ボディサイズ10
AC-A - アタッチメント付 SMCAC-A - アタッチメント付SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
Z Series(ZQ1) SMCZ Series(ZQ1)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付) デジタル真空圧力スイッチ LED表示機能付 マニホールド化可能
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズSMC
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・空気・中真空・水用。 ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・IP65
ポート数2使用流体水(ただし、汚水・農業用水は除く)、空気、低真空
モジュラタイプエアコンビネーション フィルタレギュレータ・ルブリケータ  AC10A-Aシリーズ AC10A SMCモジュラタイプエアコンビネーション フィルタレギュレータ・ルブリケータ AC10A-Aシリーズ AC10ASMC
9,498税込10,448
1個
9日以内出荷から28日以内出荷
ねじの種類(-) メートルねじ(M5)管接続口径(M5) M5×0.8圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)排気機構(-) リリーフタイプ流れ方向(-) 流れ方向:左→右ボディサイズ10設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPaフィルタレギュレータドレン排出口(-) ドレンコック付
薄形真空エジェクタ エジェクタユニット ZQ1シリーズ SMC薄形真空エジェクタ エジェクタユニット ZQ1シリーズSMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付) デジタル真空圧力スイッチ LED表示機能付 マニホールド化可能
フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW10 SMCフィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW10SMC
6,598税込7,258
1個
12日以内出荷
管接続口径(M5) M5×0.8ボディサイズ10ねじの種類(-) メートルねじ(M5)ドレン排出口(-) ドレンコック付
XSA - XSA(New XSA) 常時閉型高真空電磁弁/めねじタイプ SMCXSA - XSA(New XSA) 常時閉型高真空電磁弁/めねじタイプSMC
25,980税込28,578
1個
11日以内出荷から90日以内出荷
めねじタイプ(Rc、NPT)追加[New] 最低使用圧力:1×10-6Pa(abs) リーク量:内部1.3×10-9Pa・m3/s、外部1.3×10-11Pa・m3/s 2種の継手を用意 消費電力:最大25%削減 質量:最大18%削減0.5kg→0.41kg
G Series(GDM2A) SMCG Series(GDM2A)SMC
989税込1,088
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
モジュラタイプF.R.コンビネーションAC20B-A~AC40B-A SMCモジュラタイプF.R.コンビネーションAC20B-A~AC40B-ASMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
・視認性&耐環境性向上 ・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 ・メンテナンススペース削減:最大46%減 ・レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa ・選べる圧力計 角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
CA2G Series(CA2G80) SMCCA2G Series(CA2G80)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
CA2G Series(CA2G100) SMCCA2G Series(CA2G100)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
CA2G Series(CA2G63) SMCCA2G Series(CA2G63)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
CA2G Series(CA2G50) SMCCA2G Series(CA2G50)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
X Series(XLA) SMCX Series(XLA)SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
ロック付クランプシリンダ(CLK2GA32-~) SMCロック付クランプシリンダ(CLK2GA32-~)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動タイプ(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rc1/4先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
CD Series(CDG1GA25) SMCCD Series(CDG1GA25)SMC
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
CD Series(CDG1GA20) SMCCD Series(CDG1GA20)SMC
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
XLA-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/単動(常時閉)/ベローズシール SMCXLA-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/単動(常時閉)/ベローズシールSMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
AC Series(AC30A-02G) SMCAC Series(AC30A-02G)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rc圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズSMC(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から13日以内出荷
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
常時閉型高真空電磁弁 XSAシリーズ XSA2 SMC常時閉型高真空電磁弁 XSAシリーズ XSA2SMC
24,980税込27,478
1個
当日出荷から90日以内出荷
AC Series(AC10A) SMCAC Series(AC10A)SMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷から27日以内出荷
ボディサイズ10
AC_B-A - アタッチメント付 SMCAC_B-A - アタッチメント付SMC
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
CL Series(CLK2GA40) SMCCL Series(CLK2GA40)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5GA20SR) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CG5GA20SR)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) M5×0.8
エアシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CQ2-Zシリーズ 25A-CDQ2G50 SMCエアシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CQ2-Zシリーズ 25A-CDQ2G50SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
エアシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CQ2-Zシリーズ 25A-CDQ2G100 SMCエアシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CQ2-Zシリーズ 25A-CDQ2G100SMC
47,980税込52,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
エアシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CQ2-Zシリーズ 25A-CQ2G32 SMCエアシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CQ2-Zシリーズ 25A-CQ2G32SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)200
エアシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CQ2-Zシリーズ 25A-CDQ2G63 SMCエアシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CQ2-Zシリーズ 25A-CDQ2G63SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
エアシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CQ2-Zシリーズ 25A-CDQ2G40 SMCエアシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CQ2-Zシリーズ 25A-CDQ2G40SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)200
エアシリンダ  CDBA2G100 SMCエアシリンダ CDBA2G100SMC
39,980税込43,978
1個
当日出荷から20日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
...