カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,677)
- 油圧機器・油圧ホース(262)
- FA担当者のオススメ新商品(20)
- メカニカル部品(16)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(3)
- MAZDA(マツダ)(795)
- BIGM(丸山製作所)(488)
- コガネイ(326)
- RS PRO(197)
- SAMTEC(176)
- omron(オムロン)(170)
- ニッサン(170)
- CKD(166)
- サンエス(95)
- エスコ(83)
- トヨタ(82)
- IDEC(和泉電気)(79)
- ナカバヤシ(79)
- 長野計器(64)
- ナブテスコサービス(57)
- ホンダ(52)
- 常磐精工(51)
- メディアカバーマーケット(48)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(131)
「g2a」の検索結果
特価

小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ
SMC¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷から9日以内出荷・空気・中真空・水用。 ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・IP65
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ
SMC¥2,798税込¥3,0781個9日以内出荷・空気・中真空・水用。 ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・IP65ポート数2使用流体水(ただし、汚水・農業用水は除く)、空気、低真空
Z Series(ZQ1)
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付) デジタル真空圧力スイッチ LED表示機能付 マニホールド化可能
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ
SMC¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷から9日以内出荷・空気・中真空・水用。 ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・IP65ポート数2使用流体水(ただし、汚水・農業用水は除く)、空気、低真空
モジュラタイプエアコンビネーション フィルタレギュレータ・ルブリケータ AC10A-Aシリーズ AC10A
SMC¥9,498税込¥10,4481個9日以内出荷から28日以内出荷ねじの種類(-) メートルねじ(M5)管接続口径(M5) M5×0.8圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)排気機構(-) リリーフタイプ流れ方向(-) 流れ方向:左→右ボディサイズ10設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPaフィルタレギュレータドレン排出口(-) ドレンコック付
薄形真空エジェクタ エジェクタユニット ZQ1シリーズ
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付) デジタル真空圧力スイッチ LED表示機能付 マニホールド化可能
XSA - XSA(New XSA) 常時閉型高真空電磁弁/めねじタイプ
SMC¥25,980税込¥28,5781個11日以内出荷から90日以内出荷めねじタイプ(Rc、NPT)追加[New] 最低使用圧力:1×10-6Pa(abs) リーク量:内部1.3×10-9Pa・m3/s、外部1.3×10-11Pa・m3/s 2種の継手を用意 消費電力:最大25%削減 質量:最大18%削減0.5kg→0.41kg
フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW10
SMC¥6,598税込¥7,2581個12日以内出荷管接続口径(M5) M5×0.8ボディサイズ10ねじの種類(-) メートルねじ(M5)ドレン排出口(-) ドレンコック付
モジュラタイプF.R.コンビネーションAC20B-A~AC40B-A
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷・視認性&耐環境性向上 ・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 ・メンテナンススペース削減:最大46%減 ・レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa ・選べる圧力計 角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
X Series(XLA)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷から90日以内出荷電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
ロック付クランプシリンダ(CLK2GA32-~)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。チューブ内径(Φmm)32作動方式複動タイプ(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rc1/4先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
XLA-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/単動(常時閉)/ベローズシール
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から90日以内出荷電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から13日以内出荷使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5GA20SR)
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から12日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) M5×0.8
エアシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CQ2-Zシリーズ 25A-CQ2G32
SMC¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)200
エアシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CQ2-Zシリーズ 25A-CDQ2G40
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)200
エアシリンダ CDBA2G100
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から20日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
...