カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- 3M(スリーエム)(17)
- エレコム(6)
- 三ツ星ベルト(3)
- エスコ(2)
- KSフィルター(2)
- タカチ電機工業(1)
- ニチバン(1)
- ニューストロング販売(1)
- ハンマーキャスター(1)
- ホンダ(1)
- 山洋電気(1)
- PGYTECH(1)
- AbuGarcia(アブガルシア)(1)
「g312 3m」の検索結果

4・5ポートソレノイドバルブ
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から11日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式ノーマルクローズポート数3管接続口径M3×0.5ねじの種類M使用流体空気
SYJ3_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ312M)
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個9日以内出荷切換方式(1) ノーマルクローズポート数3管接続口径M3×0.5ねじの種類M使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥4,998税込¥5,4981個9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7ポート数3使用流体空気ねじの種類M管接続口径M3×0.5切換方式ノーマルクローズ
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥4,998税込¥5,4981個9日以内出荷から20日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式ノーマルクローズポート数3管接続口径M3×0.5ねじの種類M使用流体空気