カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • エスコ(4)
  • I.L.K(池田レンズ工業)(3)
  • カルビー(2)
  • エレコム(1)
  • Nestle(ネスレ)(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • MKカシヤマ(1)
  • testo(テストー)(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • 東商(1)
  • ニッサン(1)
  • 永谷園(1)
  • DHC(健康食品)(1)
  • GEMS SENSORS(1)
  • NETGEAR(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
  • 住友電工ハードメタル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g36-10-01」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型減圧弁 ARX20 SMC小型減圧弁 ARX20SMC(12件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から11日以内出荷
最高使用圧力(MPa)2.0使用流体空気保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)排気機構リリーフタイプ
G Series(G3~) SMCG Series(G3~)SMC(18件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から18日以内出荷
増圧弁/排気エア再利用タイプ VBAE Series SMC増圧弁/排気エア再利用タイプ VBAE SeriesSMC
73,980税込81,378
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
CO2排出量(空気消費量):最大40%削減 (メーカー測定条件による) 排気エアを再利用して駆動工場エアを部分的に1.7倍まで増圧! オールエアで電源不要簡単設置作動音65dB(A) 既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減 (メーカー測定条件による)充てん時間最大50%短縮作動回数5,000万回以上 寿命向上によりメンテナンス頻度を低減 (メーカー試験条件による)垂直水平取付が可能既存製品(VBAシリーズ)と取付互換
増圧比1.7倍(固定)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.8取付姿勢水平、垂直入口圧力(MPa)0.2~0.7RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.63MB)出口圧力(MPa)0.3~1.2
一般用圧力計 G36シリーズ SMC一般用圧力計 G36シリーズSMC
1,898税込2,088
1個
当日出荷から28日以内出荷
G Series(G36) SMCG Series(G36)SMC
1,898税込2,088
1個
11日以内出荷
接続ねじ(01)R1/8仕様(X2)株ニッケルメッキ