カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(4)
- BIGM(丸山製作所)(57)
- エスコ(21)
- サン電子(15)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- 未来工業(5)
- I.L.K(池田レンズ工業)(5)
- MAZDA(マツダ)(4)
- D'Addario(3)
- プラネックスコミュニケーションズ(3)
- コノエ(2)
- 佐藤計量器製作所(2)
- 三光化学工業(2)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2)
- ALBA(アルバ)(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- 岩崎電気(1)
- NEC(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「g36-2-01」の検索結果

増圧弁/排気エア再利用タイプ VBAE Series
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷から12日以内出荷CO2排出量(空気消費量):最大40%削減 (メーカー測定条件による) 。 排気エアを再利用して駆動。工場エアを部分的に1.7倍まで増圧! 。 オールエアで電源不要簡単設置。作動音65dB(A)。 既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減 (メーカー測定条件による)。充てん時間最大50%短縮。作動回数5,000万回以上。 寿命向上によりメンテナンス頻度を低減 (メーカー試験条件による)。垂直水平取付が可能。既存製品(VBAシリーズ)と取付互換増圧比1.7倍(固定)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.8取付姿勢水平、垂直入口圧力(MPa)0.2~0.7RoHS指令(10物質対応)対応出口圧力(MPa)0.3~1.2