カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
絞り込み
ブランド
- SMC
- omron(オムロン)(9)
- ニッサン(17)
- アズピュア(アズワン)(9)
- ダイキン工業(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- CKD(1)
- TOA(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- TOSO(1)
- TO-PLAN(東京企画販売)(1)
- SCHMERSAL(1)
- HKS(1)
- フクダクラフト(1)
- unitech(1)
- CQ出版(1)
- ペッツルート(1)
「g3na」の検索結果
特価

パイロット・ポペットタイプ (VP542~)
SMC¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から11日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ (VP744~)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から11日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ VP542R
SMC¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から11日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3Pポート数3使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ VP742
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から11日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP342
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個9日以内出荷ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ
3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプ
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個9日以内出荷から15日以内出荷低消費電力 4WDC(標準) 1.8WDC(低消費電力形) 無給油で使用可能 真空や低圧での使用可能 外部パイロット式 真空:-101.2kPaまで 低圧:0~0.4MPa NC、NO、外部パイロットの変 更ができます。 セレクタ弁、デバイダ弁とし て使用可能(外部パイロット式)ポート数3定格電圧(V)AC110(50/60Hz)使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6V27
SMC¥76,980税込¥84,6781個9日以内出荷型式(10) 横配管形管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数3SIユニット(V) CC-Link対応銘板プレートなし(連数印字なし)
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-3G1)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個9日以内出荷リード線取出方法(G) グロメット/リード線長さ300mmポート数3定格電圧(V)(3) AC110 (AC115)圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしパイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12G1
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷管接続口径(-) Φ8コネクタ(G) PCワイヤリング(20極) 電源ターミナル付配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
S Series(SS5Y3-10S6Q21)
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個9日以内出荷連数【I/Oユニット】(1)1連配線方式(S)配列指定SIユニット(Q)DeviceNet対応エンドプレートM12コネクタ電源SIユニット出力極性(2)プラスコモン
S Series(SS5Y3-12G1)
SMC¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷管接続口径(-) Φ8取付け方法(D) DINレール取付 (DINレール付)コネクタ(G) PCワイヤリング(20極) 電源ターミナル付配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向きバルブ連数16取出位置(B) 両側給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10G2
SMC¥26,980税込¥29,6781個9日以内出荷管接続口径(CM) ストレート口径混合取付け方法(-) 直接取付コネクタ(G) PCワイヤリング(20極) 電源ターミナル付配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(2) コネクタ横向きバルブ連数8取出位置(D) D側給排気ブロックアセンブリ(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵銘板プレートなし(連数印字なし)
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-16G
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個9日以内出荷から90日以内出荷ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありませんフランジタイプKF(NW)インジケータおよび操作ポート方向インジケータ付、フランジ面裏
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10G1
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個9日以内出荷コネクタ(G) PCワイヤリング(20極) 電源ターミナル付配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
S Series(SS5Y3-10G2)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷コネクタ(G) PCワイヤリング(20極) 電源ターミナル付配線方式(S) 配列指定取出方向(2) コネクタ横向き銘板プレートなし(連数印字なし)
S Series(SS5Y3-10G1)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個9日以内出荷コネクタ(G) PCワイヤリング(20極) 電源ターミナル付配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き
S Series(SS5Y3-10S6Q22)
SMC¥66,980~税込¥73,678~1個9日以内出荷連数【I/Oユニット】(2)2連配線方式(S)配列指定SIユニット(Q)DeviceNet対応エンドプレートM12コネクタ電源SIユニット出力極性(2)プラスコモン
XLAV-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/電磁弁付/単動(常時閉)/ベローズシール
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個11日以内出荷から90日以内出荷電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能