カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(118)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(85)
  • Festo(61)
  • CKD(53)
  • THK(47)
  • IDEC(和泉電気)(42)
  • omron(オムロン)(41)
  • BIGM(丸山製作所)(36)
  • MAZDA(マツダ)(35)
  • オカムラ(岡村製作所)(24)
  • エスコ(23)
  • ホンダ(23)
  • ワルター(22)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(21)
  • アイリスオーヤマ(19)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(18)
  • 富士電機(17)
  • ファーステック(16)
  • OSG(オーエスジー)(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g3p」の検索結果

関連キーワード
118件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC
27,980税込30,778特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)SMC
32,980税込36,278特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
直動形3ポートソレノイドバルブ  VX334 SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX334SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から12日以内出荷
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
ポート数3
直動形3ポートソレノイドバルブ  VX333 SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX333SMC
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から25日以内出荷
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
ポート数3
CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ZL3 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 300L/min (ANR) SMCZL3 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 300L/min (ANR)SMC
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
CNA2/CDNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド SMCCNA2/CDNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッドSMC
99,980税込109,978
1個
13日以内出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
JMGP - ガイド付薄形シリンダ SMCJMGP - ガイド付薄形シリンダSMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッドSMC
95,980税込105,578
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
その他(VV2~) SMCその他(VV2~)SMC
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
VV2Q_2 - マニホールドベース(VV2Q22) SMCVV2Q_2 - マニホールドベース(VV2Q22)SMC
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズ2
CD Series(CDQ2G40) SMCCD Series(CDQ2G40)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2D/F/G/L) SMCCDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2D/F/G/L)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動・片ロッド取付ボルト-
VQ110 SMCVQ110SMC
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気切換方式ノーマルクローズ
ZA - 小型真空ユニット/単体 SMCZA - 小型真空ユニット/単体SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
マニホールド SMCマニホールドSMC
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷から25日以内出荷
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMCエアシリンダ ショートタイプ CDG3 SeriesSMC
25,980税込28,578
1個
20日以内出荷
標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)
仕様オートスイッチ用磁石:内蔵クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.0最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.63MB)
VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ SMCVX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブSMC
13,980税込15,378
1個
12日以内出荷から25日以内出荷
小型真空エジェクタ ZA107 SMC小型真空エジェクタ ZA107SMC
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
ノズル口径(Φmm)0.7エジェクタユニットノズル径(Φmm)0.7
MGG - ガイド付シリンダ SMCMGG - ガイド付シリンダSMC
189,800税込208,780
1個
4日以内出荷から19日以内出荷
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
作動方式複動
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1DN80 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1DN80SMC
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
VQ111 SMCVQ111SMC
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
CD Series(CDQ2G25) SMCCD Series(CDQ2G25)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動/片ロッド SMCCQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動/片ロッドSMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CD Series(CDQ2G32) SMCCD Series(CDQ2G32)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA80 SMC標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA80SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L40-300Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L40-300ZSMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)300
CD Series(CDA2G50) SMCCD Series(CDA2G50)SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CD Series(CDA2G63) SMCCD Series(CDA2G63)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2G80 SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2G80SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2G63) SMCCD Series(CDQ2G63)SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2G100 SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2G100SMC
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
レギュレータ 単体仕様 ARM10 SMCレギュレータ 単体仕様 ARM10SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ARM10 - レギュレータ/単体仕様/標準タイプ(ARM10) SMCARM10 - レギュレータ/単体仕様/標準タイプ(ARM10)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
XLA-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/単動(常時閉)/ベローズシール SMCXLA-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/単動(常時閉)/ベローズシールSMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2G50 SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2G50SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵