カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • 佐藤計量器製作所(3)
  • ラスタバナナ(3)
  • testo(テストー)(2)
  • KIJIMA(キジマ)(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • エスコ(1)
  • アイシン精機(1)
  • StarTech.com(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g46-10-02」の検索結果

関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
G46/GA46 - 一般用圧力計/リミットインジケータ付 SMCG46/GA46 - 一般用圧力計/リミットインジケータ付SMC
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
仕様特殊仕様:(-) なし
G Series(G46-1~) SMCG Series(G46-1~)SMC
1,498税込1,648
1個
当日出荷から11日以内出荷
G Series(G46) SMCG Series(G46)SMC
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
G46-SR A/B - Pressure Gauge For Clean Regulator/With Limit Indicator SMCG46-SR A/B - Pressure Gauge For Clean Regulator/With Limit IndicatorSMC
9,798税込10,778
1個
当日出荷から11日以内出荷
アタッチメント(C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能,スパナ掛かり部突出あり)仕様特殊仕様:(-) なし
小型減圧弁 ARX20 SMC小型減圧弁 ARX20SMC(12件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から11日以内出荷
最高使用圧力(MPa)2.0使用流体空気保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)排気機構リリーフタイプ
G46E - 禁油・外部銅系不可用圧力計/リミットインジケーター付 SMCG46E - 禁油・外部銅系不可用圧力計/リミットインジケーター付SMC
2,898税込3,188
1個
当日出荷から11日以内出荷
アタッチメント(C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能,スパナ掛かり部突出あり)仕様特殊仕様:(-) なし
G Series(G46E-~) SMCG Series(G46E-~)SMC
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
G Series(G46-P~) SMCG Series(G46-P~)SMC
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
工業用フィルタ FGGLC SMC工業用フィルタ FGGLCSMC
259,800税込285,780
1個
7日以内出荷
・大流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプですのでエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付)
工業用フィルタ FGGLB SMC工業用フィルタ FGGLBSMC
219,800税込241,780
1個
7日以内出荷
・大流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプですのでエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付)
工業用フィルタ FGGSC SMC工業用フィルタ FGGSCSMC
219,800税込241,780
1個
7日以内出荷
・大流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプですのでエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付)
工業用フィルタ FGGLD SMC工業用フィルタ FGGLDSMC
289,800税込318,780
1個
7日以内出荷
・大流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプですのでエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付)
工業用フィルタ FGESC SMC工業用フィルタ FGESCSMC
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付) ・広範囲な流体に適用できます。 ・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min) ・仕様:最高使用圧力…0.7MPa 管接続…R1, 2 本体材質…SUS304
工業用フィルタ FGGSB SMC工業用フィルタ FGGSBSMC
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
・大流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプですのでエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付)
工業用フィルタ FGELC SMC工業用フィルタ FGELCSMC
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付) ・広範囲な流体に適用できます。 ・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min) ・仕様:最高使用圧力…0.7MPa 管接続…R1, 2 本体材質…SUS304
工業用フィルタ FGGSD SMC工業用フィルタ FGGSDSMC
249,800税込274,780
1個
7日以内出荷
・大流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプですのでエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付)
工業用フィルタ FGESB SMC工業用フィルタ FGESBSMC
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付) ・広範囲な流体に適用できます。 ・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min) ・仕様:最高使用圧力…0.7MPa 管接続…R1, 2 本体材質…SUS304
工業用フィルタ FGELB SMC工業用フィルタ FGELBSMC
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付) ・広範囲な流体に適用できます。 ・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min) ・仕様:最高使用圧力…0.7MPa 管接続…R1, 2 本体材質…SUS304
FGE - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ SMCFGE - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズSMC
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
工業用フィルタ FGGシリーズ FGGSD SMC工業用フィルタ FGGシリーズ FGGSDSMC
259,800税込285,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
材質(S) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:NBRエレメント(mm)(D) L1000 (L250 x 4)
工業用フィルタ FGESA SMC工業用フィルタ FGESASMC
139,800税込153,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付) ・広範囲な流体に適用できます。 ・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min) ・仕様:最高使用圧力…0.7MPa 管接続…R1, 2 本体材質…SUS304
工業用フィルタ FGGシリーズ FGGSC SMC工業用フィルタ FGGシリーズ FGGSCSMC
219,800税込241,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
材質(S) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:NBRエレメント(mm)(C) L750 (L250 x 3)
工業用フィルタ FGGシリーズ FGGLD SMC工業用フィルタ FGGシリーズ FGGLDSMC
689,800税込758,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
材質(L) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:FKMエレメント(mm)(D) L1000 (L250 x 4)
工業用フィルタ FGGシリーズ FGGSB SMC工業用フィルタ FGGシリーズ FGGSBSMC
199,800税込219,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
材質(S) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:NBRエレメント(mm)(B) L500 (L250 x 2)
工業用フィルタ FGEシリーズ FGESC SMC工業用フィルタ FGEシリーズ FGESCSMC
189,800税込208,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
工業用フィルタ FGEシリーズ FGELA SMC工業用フィルタ FGEシリーズ FGELASMC
159,800税込175,780
1個
9日以内出荷
材質(L) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:FKMエレメント(mm)(A) L250
工業用フィルタ FGELA SMC工業用フィルタ FGELASMC
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付) ・広範囲な流体に適用できます。 ・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min) ・仕様:最高使用圧力…0.7MPa 管接続…R1, 2 本体材質…SUS304
工業用フィルタ FGEシリーズ FGESA SMC工業用フィルタ FGEシリーズ FGESASMC
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
工業用フィルタ FGEシリーズ FGELC SMC工業用フィルタ FGEシリーズ FGELCSMC
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷
工業用フィルタ FGEシリーズ FGESB SMC工業用フィルタ FGEシリーズ FGESBSMC
169,800税込186,780
1個
9日以内出荷
工業用フィルタ FGEシリーズ FGELB SMC工業用フィルタ FGEシリーズ FGELBSMC
189,800税込208,780
1個
9日以内出荷
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2G32-46DMZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2G32-46DMZSMC
17,980税込19,778
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)46タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc