カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(243)
- メカニカル部品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(4)
- NB(日本ベアリング)(16)
- コンバム(旧:妙徳)(13)
- ダイヤトレンド(12)
- NOK(11)
- THK(10)
- ベン(10)
- カーボーイ(8)
- 武蔵オイルシール工業(7)
- KITZ(キッツ)(6)
- TRUSCO(5)
- PISCO(ピスコ)(5)
- イマオコーポレーション(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- 日本バルカー(4)
- マスオカ(4)
- ニッタ(3)
- ビーエム機器(3)
- AOHI(アオハイ)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「g50 nbr」の検索結果

薄形シリンダ CDQ2G50R
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド材質(パッキン)(R) NBR(ニトリルゴム)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CQ2G50R)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド材質(パッキン)(R) NBR(ニトリルゴム)ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CDQ2G50R)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド材質(パッキン)(R) NBR(ニトリルゴム)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1CW50G
SMC¥189,800~税込¥208,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付 すべり軸受ガイド形 MY1MWシリーズ MY1MW50G
SMC¥149,800税込¥164,7801個8日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(M) すべり軸受ガイド形
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5GN50SR)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から12日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EN50TFSR)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から12日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN50SR)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から12日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5LN50S~)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から12日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BN50S~)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から12日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5FN50S~)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷から12日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5EN50S~)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷から12日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5FN50SR
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個3日以内出荷から12日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類G5BA 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LN50TFSR)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個9日以内出荷から12日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FN50TFSR)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個9日以内出荷から12日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN50TFSR)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷から12日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2390~)
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個7日以内出荷から9日以内出荷・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5EN50TFSR
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個9日以内出荷から12日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
耐水性向上シリンダ CDG5BA
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から32日以内出荷・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。作動方式複動片ロッド
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5GN50TFSR)
SMC¥51,980税込¥57,1781個12日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)250タイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FN50TNSR)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個12日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FA50TFSR)
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個12日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EN50TNSR)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個12日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LN50TNSR)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個12日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FA50TNSR)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個12日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B50G-500
SMC¥95,980税込¥105,5781個25日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動仕様(-XC67) ダストシールバンドNBRゴムライニング仕様ストローク(mm)500配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rc
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXP23
SMC¥51,980~税込¥57,178~1個9日以内出荷・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM) ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじフランジ(32A~50A)、フランジ取付の選択が可能。ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B50G-800
SMC¥109,800税込¥120,7801個25日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動仕様(-XC67) ダストシールバンドNBRゴムライニング仕様ストローク(mm)800配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rc
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B50G-650
SMC¥99,980税込¥109,9781個25日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)650
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B50G-150
SMC¥82,980税込¥91,2781個25日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)150
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B50G-700
SMC¥99,980税込¥109,9781個25日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)700
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B50G-400
SMC¥87,980税込¥96,7781個25日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動仕様(-XC67) ダストシールバンドNBRゴムライニング仕様ストローク(mm)400配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rc
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BN50TFSR
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個12日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5EN50TNSR
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個12日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT