カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(111)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • RS PRO(10)
  • omron(オムロン)(9)
  • 富士電機(9)
  • 長野計器(3)
  • RECOM(3)
  • KEMET(2)
  • Festo(2)
  • STL(2)
  • CKD(1)
  • セーブインダストリー(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • ライン精機(1)
  • 澤村電気工業(1)
  • ツカサ電工(1)
  • エンプレイス(1)
  • EATON(イートン)(1)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(1)
  • M5Stack(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g5v-1 dc24」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307 SMC3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307SMC(5件のレビュー)
5,698税込6,268特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティングタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3
VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307V) SMCVT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307V)SMC
5,998税込6,598
1個
当日出荷から22日以内出荷
ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3334V-0~) SMC直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3334V-0~)SMC
9,598税込10,558特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3使用流体中真空・ノンリーク・禁油
直動形3ポートソレノイドバルブ  VX313 SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX313SMC
7,298税込8,028特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
ポート数3
3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ VT307シリーズ SMC3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ VT307シリーズSMC
5,998税込6,598
1個
当日出荷から15日以内出荷
ポート数3
3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シールSMC
5,598税込6,158
1個
当日出荷から22日以内出荷
ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) コンパクト/幅18×長63(mm) 低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) 真空使用可能:-101.2kPa 銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。
ポート数3バルブ(V)真空仕様形
VX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用) SMCVX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)SMC
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
3ポートソレノイドバルブ (VT307V-~) SMC3ポートソレノイドバルブ (VT307V-~)SMC
5,698税込6,268
1個
当日出荷から22日以内出荷
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3使用流体空気切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用圧力範囲(MPa)0~0.9バルブ真空仕様形
3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シールSMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から11日以内出荷
・ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) ・コンパクト/幅18×長63(mm) ・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) ・真空使用可能:-101.2kPa ・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。
ポート数3バルブ(V)真空仕様形
直動形3ポートソレノイドバルブ  VX332 SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX332SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
ポート数3
直動形3ポートソレノイドバルブ  VX333 SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX333SMC
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から25日以内出荷
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
ポート数3
直動形3ポートソレノイドバルブ  VX334 SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX334SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から12日以内出荷
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
ポート数3
VX2_3 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(油用) SMCVX2_3 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(油用)SMC
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
VX2_5 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(蒸気,温水用) SMCVX2_5 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(蒸気,温水用)SMC
6,198税込6,818
1個
15日以内出荷から16日以内出荷
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3240~) SMC直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3240~)SMC
10,980税込12,078
1個
11日以内出荷から26日以内出荷
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3
ZL3 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 300L/min (ANR) SMCZL3 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 300L/min (ANR)SMC
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
VXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ(VXE2120) SMCVXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ(VXE2120)SMC
5,598税込6,158
1個
15日以内出荷
ポート数2型式21オリフィス径(Φmm)(2) dia 3
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)SMC
4,298税込4,728
1個
13日以内出荷から16日以内出荷
ポート数2
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用) SMCVX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)SMC
2,698税込2,968
1個
13日以内出荷から16日以内出荷
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3132~) SMC直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3132~)SMC
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体 SMCZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3244V-0~) SMC直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3244V-0~)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3使用流体中真空・ノンリーク・禁油
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3344V-0~) SMC直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3344V-0~)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3使用流体中真空・ノンリーク・禁油
VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ(VX3112) SMCVX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ(VX3112)SMC
7,498税込8,248
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
ポート数3
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3222~) SMC直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3222~)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3ねじの種類Rc
V Series(VX3110) SMCV Series(VX3110)SMC
7,298税込8,028
1個
9日以内出荷
ポート数3
直動形3ポートソレノイドバルブ  VX311 SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX311SMC
7,298税込8,028
1個
11日以内出荷
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
ポート数3
VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ SMCVX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブSMC
7,398税込8,138
1個
12日以内出荷から25日以内出荷
VXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ(VXE2220) SMCVXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ(VXE2220)SMC
6,998税込7,698
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
ポート数2型式22オリフィス径(Φmm)(2) dia 3
ZL6 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 600L/min (ANR) SMCZL6 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 600L/min (ANR)SMC
54,980税込60,478
1個
15日以内出荷
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
常時閉型高真空電磁弁 XSAシリーズ XSA1 SMC常時閉型高真空電磁弁 XSAシリーズ XSA1SMC
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷から90日以内出荷
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3114V-0~) SMC直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3114V-0~)SMC
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3使用流体中真空・ノンリーク・禁油
VK332 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/直接配管形(VK332V) SMCVK332 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/直接配管形(VK332V)SMC
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気バルブ(V)真空仕様形
XSA(New XSA) - 常時閉型高真空電磁弁(XSA) SMCXSA(New XSA) - 常時閉型高真空電磁弁(XSA)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
LVM 20_200 - 小型薬用直動2/3ポートソレノイドバルブ SMCLVM 20_200 - 小型薬用直動2/3ポートソレノイドバルブSMC
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
省電力形直動形2ポートソレノイドバルブ VXE21 SMC省電力形直動形2ポートソレノイドバルブ VXE21SMC(2件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
16日以内出荷から37日以内出荷
・保持時消費電力を大幅に低減(約1/3) ・コイル温度上昇低下
ポート数2
ZR1 - エジェクタシステム/単体 SMCZR1 - エジェクタシステム/単体SMC
48,980税込53,878
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
VDW_2 - 小型直動2ポートソレノイドバルブ (水用) SMCVDW_2 - 小型直動2ポートソレノイドバルブ (水用)SMC
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
ポート数2