カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(99)
- メカニカル部品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
絞り込み
ブランド
- SMC
- CKD(29)
- MAZDA(マツダ)(15)
- 東リ(14)
- omron(オムロン)(9)
- 日本レヂボン(9)
- エバラポンプ(荏原製作所)(8)
- マキタ(7)
- ADVANTEC(7)
- スバル(7)
- エスコ(6)
- GAONA(ガオナ)(6)
- 岡崎精工(5)
- ナカヤ(5)
- アサダ(4)
- KITO(キトー)(4)
- 長野計器(4)
- ホンダ(4)
- MURATA(村田製作所)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「ga-100」の検索結果

CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CBG1GA100)
SMC¥47,980税込¥52,7781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動クッション(A) エアクッションロックの位置(R) ロッド側マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5GA100SV)
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個12日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(-) Rc
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5GA100TNSR)
SMC¥109,800税込¥120,7801個12日以内出荷チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(TN) NPT
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5GA100TNSV)
SMC¥119,800税込¥131,7801個12日以内出荷チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(TN) NPT
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5GA100SR)
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個12日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5GA100SV)
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個12日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5GA100TFSV)
SMC¥149,800税込¥164,7801個12日以内出荷チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)160作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(TF) G
ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5GA100SR
SMC¥229,800税込¥252,7801個12日以内出荷チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)600作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5GA100TFSV)
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個12日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1GA100)
SMC¥47,980税込¥52,7781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CL Series(CLK2GA50-100YK)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)100磁石内蔵有無(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rcロックアップの方向(F) 前進方向ロック先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
CL Series(CLK2GA50-100I)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)100磁石内蔵有無(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rc配管位置(-) ポート:上先端金具(I) 1山ナックルジョイント(M6 タップなし)
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA50-100Y
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)100作動方式複動
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA63-100YA
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)100作動方式複動
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA50-100YA
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)100作動方式複動
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA63-100Y
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)100作動方式複動
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA40-100Y
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)100作動方式複動
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1GA100
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドクッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rc
耐水性向上シリンダ CDG5GA
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個3日以内出荷から12日以内出荷・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。作動方式複動片ロッド
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA40-100
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)100作動方式複動タイプ(G) 標準磁石内蔵形ポートの向き(-) ポート:上ロック(B) 後退方向ロック
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA63-100
SMC¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)100作動方式複動仕様(-) 金具なしタイプ(G) 標準磁石内蔵形リード線(m)(SE) 0.3ポートの向き(-) ポート:上ロック(B) 後退方向ロックポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ取付方法(L) 左オートスイッチ種類D-P4DW + スイッチ取付ロッド付オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA63-100YL
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)100作動方式複動仕様(-) 金具なしタイプ(G) 標準磁石内蔵形ポートの向き(-) ポート:上/バイパス配管:左ロック(F) 前進方向ロック先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA50-100YAD
SMC¥47,980税込¥52,7781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)100作動方式複動仕様(-) 金具なしタイプ(G) 標準磁石内蔵形リード線(m)(SE) 0.3ポートの向き(-) ポート:上ロック(B) 後退方向ロックポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ取付方法(-) 上オートスイッチ種類D-P4DW + スイッチ取付ロッド付オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付先端金具(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA63-100YABD
SMC¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)100作動方式複動仕様(-) 金具なしタイプ(G) 標準磁石内蔵形ポートの向き(-) ポート:上ロック(B) 後退方向ロックポートねじの種類(-) Rc1/4オートスイッチ取付形態(-) スイッチ取付ロッドなし先端金具(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA50-100IAD
SMC¥47,980税込¥52,7781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)100作動方式複動仕様(-) 金具なしタイプ(G) 標準磁石内蔵形リード線(m)(SE) 0.3ポートの向き(-) ポート:上ロック(B) 後退方向ロックポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ取付方法(-) 上オートスイッチ種類D-P4DW + スイッチ取付ロッド付オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付先端金具(IA) 1山ナックルジョイント(M6 タップ付)
ステンレスシリンダ CG5GA
SMC¥94,980~税込¥104,478~1個3日以内出荷から12日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション