カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(98)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- CKD(20)
- GAONA(ガオナ)(23)
- MAZDA(マツダ)(25)
- Qlight(10)
- エスコ(5)
- コガネイ(54)
- コクヨ(10)
- コスモ・テック(6)
- サンコーテクノ(12)
- スバル(20)
- ベン(4)
- ホンダ(20)
- マキタ(10)
- 修理(7)
- 大阪魂(7)
- 東リ(7)
- 象印マホービン(4)
- 長野計器(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ga-40」の検索結果

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5GA40SR)
SMC¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷ストローク(mm)50タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc
ファインロックシリンダ CDLG1GA40
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)チューブ内径(Φmm)40
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5GA40TFSV)
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個3日以内出荷から12日以内出荷タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
ロック付クランプシリンダ(CLK2GA40-75~)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。ストローク(mm)75作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
ロック付クランプシリンダ(CLK2GA40-50~)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。ストローク(mm)50作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
ロック付クランプシリンダ(CLK2GA40-1~)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLG1シリーズ CDLG1GA40
SMC¥48,980税込¥53,8781個3日以内出荷ストローク(mm)200タイプ(A) 無給油/エアクッション作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)チューブ内径(Φmm)40リード線長さ(mm)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA40-50Y
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA40-75Y
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA40-50YA
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA40-100Y
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CBG1GA40
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷クッション(A) エアクッション作動方式複動チューブ内径(Φmm)40ロックの位置(R) ロッド側マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5GA40SV)
SMC¥39,980税込¥43,9781個12日以内出荷ストローク(mm)125タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(-) Rc
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5GA40TNSR)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個12日以内出荷タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(TN) NPT
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA40-150
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個9日以内出荷仕様(-) 金具なしストローク(mm)150タイプ(G) 標準磁石内蔵形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40ロック(B) 後退方向ロックオートスイッチ取付方法(-) 上
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5GA40TNSV)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個12日以内出荷タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA40-75YAL
SMC¥28,980税込¥31,8781個9日以内出荷仕様(-) 金具なしストローク(mm)75タイプ(G) 標準磁石内蔵形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40ポートの向き(-) ポート:上ロック(B) 後退方向ロックポートねじの種類(-) Rc1/4オートスイッチ取付方法(-) 上オートスイッチ取付形態(P) スイッチ取付ロッド付先端金具(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA40-75
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個9日以内出荷ストローク(mm)75タイプ(G) 標準磁石内蔵形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40ロック(B) 後退方向ロック
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA40-100
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個9日以内出荷ストローク(mm)100タイプ(G) 標準磁石内蔵形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40ポートの向き(-) ポート:上ロック(B) 後退方向ロック
ロック付クランプシリンダ(CLK2GA40TN-75Y-B-P~)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個9日以内出荷・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。仕様(-) 金具なしストローク(mm)75タイプ(G) 標準磁石内蔵形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40ポートの向き(-) ポート:上ロック(B) 後退方向ロックオートスイッチ取付方法(-) 上先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5GA40SR)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個12日以内出荷タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5GA40SV
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個12日以内出荷タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA40-50
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個9日以内出荷ストローク(mm)50タイプ(G) 標準磁石内蔵形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40ロック(B) 後退方向ロックポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ取付方法(-) 上
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5GA40SV)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個12日以内出荷タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA40-125
SMC¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷仕様(-) 金具なしストローク(mm)125タイプ(G) 標準磁石内蔵形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40リード線(m)(SE) 0.3ポートの向き(2) ポート 左ロック(B) 後退方向ロックポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ取付方法(-) 上オートスイッチ種類D-P4DW + スイッチ取付ロッド付オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5GA40TFSV
SMC¥59,980税込¥65,9781個12日以内出荷ストローク(mm)450タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5GA40TFSR
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個12日以内出荷タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G