カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(379)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(3)
  • ホンダ(1,346)
  • ニッサン(244)
  • オカムラ(岡村製作所)(178)
  • メディアカバーマーケット(174)
  • MAZDA(マツダ)(167)
  • タンガロイ(142)
  • エスコ(136)
  • CKD(124)
  • GAONA(ガオナ)(118)
  • コガネイ(73)
  • 住友電工ハードメタル(73)
  • 京セラ(63)
  • MICROCHIP(63)
  • MURATA(村田製作所)(55)
  • mizuno(ミズノ)(53)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(48)
  • VISHAY(45)
  • ケナメタル(44)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ga1」の検索結果

384件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CBG1GA100) SMCCBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CBG1GA100)SMC
47,980税込52,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動クッション(A) エアクッションロックの位置(R) ロッド側マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
小型位置センサ D-MPG Series SMC小型位置センサ D-MPG SeriesSMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
エアチャック等小型アクチュエータのストローク位置を検出。繰返し精度0.1mm。ティーチユニットを分離しセンサヘッド部を小型化。無接点オートスイッチD-M9□型と同等形状。アナログ出力対応。スイッチ出力対応。IO-Link対応
用途空気圧アクチュエータ用測定範囲(mm)25±1(デフォルト)規格CE/UKCA マーキング、UL(CSA)繰返し精度(mm)0.1(周囲温度:25度)電源電圧(V)DC13~30、リップル(p-p)10%以下(逆接保護付)耐衝撃(m/s2)300周囲温度(℃)-10~60(アナログ電流で使用時:-10~50絶縁抵抗DC500メガにて50MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応スイッチ出力NPNまたはPNP(プッシュプル)耐電圧(V)AC1000 1分間
CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1GA100) SMCCBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1GA100)SMC
47,980税込52,778
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDG1GA50) SMCCD Series(CDG1GA50)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
CD Series(CDG1GA80) SMCCD Series(CDG1GA80)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
CD Series(CDG1GA63) SMCCD Series(CDG1GA63)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
CD Series(CDG1GA40) SMCCD Series(CDG1GA40)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
CD Series(CDG1GA32) SMCCD Series(CDG1GA32)SMC
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
CD Series(CDG1GA20) SMCCD Series(CDG1GA20)SMC
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
CG Series(CG1GA32) SMCCG Series(CG1GA32)SMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
CD Series(CDG1GA25) SMCCD Series(CDG1GA25)SMC
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
ファインロックシリンダ CDLG1GA40 SMCファインロックシリンダ CDLG1GA40SMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)40
ピンクランプシリンダ (CKQG-~) SMCピンクランプシリンダ (CKQG-~)SMC
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
・クランプと位置決めが同時。 ・幅広いワークの形状に対応(ガイドピン55種類) ・ボディ形状(4種類)の選択により、幅広い設置条件に対応。 ・ワークに応じたクランプ位置高さの選択が可能。
エアシリンダ エンドロック形 CDBG1GA SMCエアシリンダ エンドロック形 CDBG1GASMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、 CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
SF4-2G SMCSF4-2GSMC
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
パイロット・ポペットタイプ  (VP3145V-0~) SMCパイロット・ポペットタイプ (VP3145V-0~)SMC
24,980税込27,478特価
1個
当日出荷から25日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ボディサイズ(4) 1/2ポート数3使用流体空気パイロット方式(1) 外部パイロットバルブ(V) 真空・低圧用
SF4-5G SMCSF4-5GSMC
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
パイロット・ポペットタイプ  (VP3185-20~) SMCパイロット・ポペットタイプ (VP3185-20~)SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ  (VP3145-03~) SMCパイロット・ポペットタイプ (VP3145-03~)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
接続口径(03) 3/8 (10A)ボディサイズ(4) 1/2ポート数3使用流体空気バルブ(-) 一般用
パイロット・ポペットタイプ  (VP3165-1~) SMCパイロット・ポペットタイプ (VP3165-1~)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ  (VP3145-04~) SMCパイロット・ポペットタイプ (VP3145-04~)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ  (VP3185-1~) SMCパイロット・ポペットタイプ (VP3185-1~)SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ  (VP3145-06~) SMCパイロット・ポペットタイプ (VP3145-06~)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3使用流体空気
ステンレスシリンダ CG5GA SMCステンレスシリンダ CG5GASMC
189,800税込208,780
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5G~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5G~)SMC
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷から26日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッド
パイロット・ポペットタイプ  (VP3185V-~) SMCパイロット・ポペットタイプ (VP3185V-~)SMC(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ボディサイズ(8) 1 1/2ポート数3使用流体空気パイロット方式(1) 外部パイロットバルブ(V) 真空・低圧用
CD Series(CDLG1GA40) SMCCD Series(CDLG1GA40)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
パイロット・ポペットタイプ  (VP3165V-~) SMCパイロット・ポペットタイプ (VP3165V-~)SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ボディサイズ(6) 1ポート数3使用流体空気パイロット方式(1) 外部パイロットバルブ(V) 真空・低圧用
ロック付クランプシリンダ(CLK2GA63-1~) SMCロック付クランプシリンダ(CLK2GA63-1~)SMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動
ロック付クランプシリンダ(CLK2GA50-1~) SMCロック付クランプシリンダ(CLK2GA50-1~)SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
ロック付クランプシリンダ(CLK2GA40-1~) SMCロック付クランプシリンダ(CLK2GA40-1~)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
VP3145/3165/3185 - 大形3ポートソレノイドバルブ(VP3165) SMCVP3145/3165/3185 - 大形3ポートソレノイドバルブ(VP3165)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
ポート数3使用流体空気
S Series(SF4-8GA) SMCS Series(SF4-8GA)SMC
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
SF4-6G SMCSF4-6GSMC
2,798税込3,078
1個
9日以内出荷
S Series(SF4-ZGA) SMCS Series(SF4-ZGA)SMC
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
S Series(SF4-VGA) SMCS Series(SF4-VGA)SMC
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
S Series(SF4-JGA) SMCS Series(SF4-JGA)SMC
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
SF4-7G SMCSF4-7GSMC
2,798税込3,078
1個
9日以内出荷
SF4-4G SMCSF4-4GSMC
2,798税込3,078
1個
9日以内出荷
SF4-3G SMCSF4-3GSMC
2,798税込3,078
1個
9日以内出荷