カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(68)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- BIG DAISHOWA(7)
- CKD(16)
- GAONA(ガオナ)(53)
- MAZDA(マツダ)(37)
- MICROCHIP(18)
- mizuno(ミズノ)(12)
- エスコ(17)
- エバラポンプ(荏原製作所)(4)
- エレコム(19)
- コガネイ(64)
- コクヨ(7)
- サンコーテクノ(6)
- ノーブランド(5)
- ホンダ(8)
- メディアカバーマーケット(6)
- レイ・アウト(27)
- 渡辺電機工業(6)
- 象印マホービン(4)
- ブランドをもっと見る
「ga25」の検索結果
特価

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5GA25SR)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から12日以内出荷タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5GA25SR
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷から12日以内出荷タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25リード線(m)(L) 3材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類G5BA 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5GA25SV)
SMC¥26,980税込¥29,6781個9日以内出荷ストローク(mm)50タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8
CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLG1GA25)
SMC¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷ストローク(mm)25タイプ(A) 無給油/エアクッション作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロックチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc(ロック開放ポート)オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしシリンダ追記号(-) ジャバラなし
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5GA25SR)
SMC¥22,980税込¥25,2781個12日以内出荷ストローク(mm)25タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) M5×0.8
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLG1シリーズ CDLG1GA25TN
SMC¥36,980税込¥40,6781個9日以内出荷ストローク(mm)150タイプ(A) 無給油/エアクッション作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロックチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT(ロック開放ポート)、M5×0.8(シリンダポート)
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1GA25-~)
SMC¥32,980税込¥36,2781個30日以内出荷・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付取付支持形式ヘッド側フランジ形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1GA25)
SMC¥8,798税込¥9,6781個30日以内出荷クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) M5x0.8ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
ピンクランプシリンダ (CKQG-~)
SMC¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷から9日以内出荷・クランプと位置決めが同時。 ・幅広いワークの形状に対応(ガイドピン55種類) ・ボディ形状(4種類)の選択により、幅広い設置条件に対応。 ・ワークに応じたクランプ位置高さの選択が可能。
ロック付シリンダ (CNG~)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個5日以内出荷から30日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)
ファインロックシリンダ(CDLG1G~)
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
ファインロックシリンダ CLG1G
SMC¥36,980税込¥40,6781個9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)磁石内蔵有無(-) 磁石なしシリンダ追記号(-) ジャバラなし
ファインロックシリンダ(CLG1G~)
SMC¥42,980税込¥47,2781個9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
ステンレスシリンダ CG5GA
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から12日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5G~)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から26日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)作動方式複動片ロッド
CLK-X2095 - ロック付クランプシリンダ/スリムスタイル(CLKGA25)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個9日以内出荷タイプ(G) 標準磁石内蔵形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
耐水性向上シリンダ CDG5GA
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から12日以内出荷・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。作動方式複動片ロッド
エアシリンダ エンドロック形 CDBG1GA
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個13日以内出荷・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、 CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5G~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から12日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)作動方式複動片ロッド
ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGGA
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個30日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ (CDNGG~)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個30日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵