カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 安川電機(2)
- SHIFT(1)
- キングジム(4)
- ホンダ(39)
- コガネイ(29)
- MAZDA(マツダ)(13)
- メディアカバーマーケット(8)
- 長野計器(4)
- PROST's(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- TDK(2)
- スバル(2)
- 旭製作所(1)
- アズワン(1)
- 岩崎電気(1)
- 岩田製作所(1)
- ブランドをもっと見る
「ga500」の検索結果

ロック付クランプシリンダ CLK2GA5
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から9日以内出荷・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。作動方式複動チューブ内径(Φmm)50
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA50-100Y
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動チューブ内径(Φmm)50
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA50-100YA
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動チューブ内径(Φmm)50
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5G~)
SMC¥169,800税込¥186,7801個3日以内出荷から26日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)作動方式複動片ロッド
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5GA32SR)
SMC¥63,980税込¥70,3781個3日以内出荷から12日以内出荷タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
耐水性向上シリンダ CDG5GA
SMC¥71,980税込¥79,1781個3日以内出荷から12日以内出荷・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。作動方式複動片ロッド
CL Series(CLK2GA50-100I)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rc配管位置(-) ポート:上先端金具(I) 1山ナックルジョイント(M6 タップなし)
CL Series(CLK2GA50-100YK)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個9日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rcロックアップの方向(F) 前進方向ロック先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CBG1GA40
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷クッション(A) エアクッション作動方式複動チューブ内径(Φmm)40ロックの位置(R) ロッド側マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA50-100YAD
SMC¥47,980税込¥52,7781個9日以内出荷仕様(-) 金具なしストローク(mm)100タイプ(G) 標準磁石内蔵形作動方式複動チューブ内径(Φmm)50リード線(m)(SE) 0.3ポートの向き(-) ポート:上ロック(B) 後退方向ロックポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ取付方法(-) 上オートスイッチ種類D-P4DW + スイッチ取付ロッド付オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付先端金具(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA50-100IAD
SMC¥47,980税込¥52,7781個9日以内出荷仕様(-) 金具なしストローク(mm)100タイプ(G) 標準磁石内蔵形作動方式複動チューブ内径(Φmm)50リード線(m)(SE) 0.3ポートの向き(-) ポート:上ロック(B) 後退方向ロックポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ取付方法(-) 上オートスイッチ種類D-P4DW + スイッチ取付ロッド付オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付先端金具(IA) 1山ナックルジョイント(M6 タップ付)
CLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)(CLK2GA50-100YL)
SMC¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷ストローク(mm)100タイプ(G) 標準磁石内蔵形作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50ロック(B) 後退方向ロックポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ取付方法(L) 左オートスイッチ種類(P) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付配管位置(-) ポート上先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
CLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)(CLK2GA50-100YAL)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個9日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
CLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)(CLK2GA50-100)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5GA40SR
SMC¥56,980税込¥62,6781個12日以内出荷タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5GA40SR)
SMC¥67,980税込¥74,7781個12日以内出荷タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5GA63SR)
SMC¥97,980税込¥107,7781個12日以内出荷タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
エアシリンダ エンドロック形 CDBG1GA
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個13日以内出荷・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、 CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1GA20
SMC¥19,980税込¥21,9781個13日以内出荷クッション(A) エアクッション作動方式複動チューブ内径(Φmm)20リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ