カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • ジーエルサイエンス(2,080)
  • IKO(日本トムソン)(195)
  • RS PRO(166)
  • トリニティ(66)
  • Simplism(66)
  • イトーキ(48)
  • ホンダ(24)
  • 三菱電機エンジニアリング(18)
  • メディアカバーマーケット(18)
  • DURAN(16)
  • SPARKFUN(15)
  • アイオ産業(15)
  • ナイキ(13)
  • SUS(エスユーエス)(13)
  • ULVAC(アルバック)(10)
  • SIBATA(柴田科学)(8)
  • HEADS(ヘッズ)(8)
  • CKD(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gls」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 増圧弁 VBAシリーズ SMC

    増圧弁 VBAシリーズ

    SMC(2件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍) エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
    ボディサイズ1/4基準タンク容量(L)10増圧比2倍材質(タンク)炭素鋼(SS400)
  • 増圧弁 VBAシリーズ SMC

    増圧弁 VBAシリーズ

    SMC
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍) エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
    ボディサイズ1/4基準・ハンドル操作形、増圧比2~4倍使用流体圧縮空気増圧比2倍~4倍圧力調整機構リリーフ機能付ハンドル操作タイプ最大流量(L/min)(ANR)70設定圧力範囲(MPa)0.2~2.0供給圧力範囲(MPa)0.1~1.0保証耐圧力(MPa)3圧力計接続口径1/8周囲温度および使用流体温度(℃)2~50(凍結しないこと)取付姿勢水平潤滑油グリース(無給油)質量(g)0.89
  • 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB16-1 SMC

    薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB16-1

    SMC
    6,898税込7,588
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
    チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • クーラントバルブ SGC22 SMC

    クーラントバルブ SGC22

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 低消費電力:0.35W(24VDCの場合) 最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa 寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) CE標準対応。 Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
    シリーズSGC200
  • SGC - 外部パイロット電磁形(SGC421B) SMC

    SGC - 外部パイロット電磁形(SGC421B)

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    接続口径(25) 1シリーズ(4) SGC400材質(シール)(B) FKM使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズマニュアル(-) ノンロックプッシュ式搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
  • SGC - 外部パイロット電磁形(SGC321A) SMC

    SGC - 外部パイロット電磁形(SGC321A)

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    接続口径(20) 3/4シリーズ(3) SGC300材質(シール)(A) NBR使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズ搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
  • SGC - 外部パイロット電磁形(SGC421A) SMC

    SGC - 外部パイロット電磁形(SGC421A)

    SMC
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    接続口径(25) 1シリーズ(4) SGC400材質(シール)(A) NBR使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズ搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
  • SGC - 外部パイロット電磁形(SGC221A) SMC

    SGC - 外部パイロット電磁形(SGC221A)

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    シリーズ(2) SGC200材質(シール)(A) NBR使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズ搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
  • SGC - 外部パイロット電磁形(SGC321B) SMC

    SGC - 外部パイロット電磁形(SGC321B)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    接続口径(20) 3/4シリーズ(3) SGC300材質(シール)(B) FKM使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズ搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
  • ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-18Z SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-18Z

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    10日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)18
  • VBA - 増圧弁 SMC

    VBA - 増圧弁

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    11日以内出荷
  • SGC - 外部パイロット電磁形 SMC

    SGC - 外部パイロット電磁形

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    12日以内出荷
  • クーラントバルブ SGC42 SMC

    クーラントバルブ SGC42

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    15日以内出荷
    ・工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 ・低消費電力:0.35W(24VDCの場合) ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa ・寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) ・CE標準対応。 ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
    シリーズSGC400
  • クーラントバルブ SGC32 SMC

    クーラントバルブ SGC32

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    15日以内出荷
    ・工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 ・低消費電力:0.35W(24VDCの場合) ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa ・寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) ・CE標準対応。 ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
    シリーズSGC300
  • クーラントバルブ SGCシリーズ SGC221A SMC

    クーラントバルブ SGCシリーズ SGC221A

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    15日以内出荷
    シリーズ(2) SGC200材質(シール)(A) NBR弁形式(1) ノーマルクローズ搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)