カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ホンダ(360)
- KITO(キトー)(194)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(54)
- BIGM(丸山製作所)(31)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(25)
- CF POSH(19)
- TRUSCO(17)
- 西日本セフティデンキ(17)
- イマオコーポレーション(14)
- 第一測範(14)
- イノアック(13)
- omron(オムロン)(13)
- イスカル(12)
- タンガロイ(12)
- 潤工社(11)
- カミイソ産商(11)
- グリーンライフ(9)
- 測範社(9)
- ブランドをもっと見る
「gr20」の検索結果
特価

ピンクランプシリンダ (CKQG-~)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個5日以内出荷から9日以内出荷・クランプと位置決めが同時。 ・幅広いワークの形状に対応(ガイドピン55種類) ・ボディ形状(4種類)の選択により、幅広い設置条件に対応。 ・ワークに応じたクランプ位置高さの選択が可能。
CA2シリーズ用 部品
SMC(5件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷付属品グリースパック仕様パッキンセットにはグリースパック(Φ32~Φ50は10g、 Φ63, Φ80は20g、Φ100, Φ125は30g)が付属されます。 グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。 グリース品番:GR-S-010(10g)、GR-S-020(20g)セット内容クッションパッキン、ロッドパッキン、ピストンパッキン、シリンダチューブガスケット
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MB125-PS~)
SMC¥2,998税込¥3,2981個当日出荷・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)仕様パッキンセットにはグリースパック(Φ32~Φ50は10g、 Φ63, Φ80は20g、Φ100, Φ125は30g)が付属されます。 グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。 グリース品番:GR-S-010(10g)、GR-S-020(20g)適合シリンダチューブ内径(Φmm)125
ポリウレタンチューブ TIUB0
SMC¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷から9日以内出荷・一般空気圧配管用。 ・柔軟。材質ポリウレタン内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)3.18使用流体空気、水
MB Series(MBW32Z)
SMC¥699税込¥7691個9日以内出荷仕様パッキンセットにはグリースパック(Φ32~Φ50は10g、Φ63, Φ80は20g、Φ100, Φ125は30g)が付属されます。グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。グリース品番:GR-S-010(10g)、GR-S-020(20g)適合シリンダチューブ内径(Φmm)32
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MBW1~)
SMC¥3,298税込¥3,6281個9日以内出荷・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド CA2W
SMC¥799~税込¥879~1個50日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。""付属品グリースパック仕様パッキンセットにはグリースパック(Φ32~Φ50は10g、Φ63, Φ80は20g、Φ100, Φ125は30g)が付属されます。グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。グリース品番:GR-S-010(10g)、GR-S-020(20g)