カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(2)
  • ホンダ(59)
  • Qlight(47)
  • KITO(キトー)(44)
  • MAZDA(マツダ)(37)
  • BIGM(丸山製作所)(20)
  • グリーンライフ(9)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
  • omron(オムロン)(8)
  • タンガロイ(8)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(8)
  • イマオコーポレーション(7)
  • ミツビシ(7)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
  • キコー技研(7)
  • 潤工社(6)
  • ユーエイキャスター(6)
  • スペーシア(6)
  • 東芝(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gr50」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • G Series(GR-~) SMC

    G Series(GR-~)

    SMC(2件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • CG Series(CG1WN40Z) SMC

    CG Series(CG1WN40Z)

    SMC
    659税込725
    1個
    4日以内出荷
    仕様Φ50以上は分解不可能なためパッキン交換はできません。パッキンセットにはグリースパック(10g)が付属されます。グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。グリース品番:GR-S-010(10g)適合シリンダチューブ内径(Φmm)40
  • ネームプレート SMC

    ネームプレート

    SMC
    109税込120
    1個
    9日以内出荷
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD23~) SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD23~)

    SMC
    47,980税込52,778
    1個
    9日以内出荷
    ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) VXD21:6W →4.5W(VXD2140~2150) →5.5W(VXD2130) VXD22:8W→7W VXD23:11.5W→10.5W VXD21:6W →4.5W(VXD2140~2150) →5.5W(VXD2130) VXD22:8W→7W VXD23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD239 SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD239

    SMC
    47,980税込52,778
    1個
    9日以内出荷
    ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W →4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150) →5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
  • CG Series(CG1WN32Z) SMC

    CG Series(CG1WN32Z)

    SMC
    579税込637
    1個
    9日以内出荷
    仕様Φ50以上は分解不可能なためパッキン交換はできません。パッキンセットにはグリースパック(10g)が付属されます。グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。グリース品番:GR-S-010(10g)適合シリンダチューブ内径(Φmm)32
  • MB Series(MBW32Z) SMC

    MB Series(MBW32Z)

    SMC
    699税込769
    1個
    9日以内出荷
    仕様パッキンセットにはグリースパック(Φ32~Φ50は10g、Φ63, Φ80は20g、Φ100, Φ125は30g)が付属されます。グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。グリース品番:GR-S-010(10g)、GR-S-020(20g)適合シリンダチューブ内径(Φmm)32
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MBW1~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MBW1~)

    SMC
    3,298税込3,628
    1個
    9日以内出荷
    ・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
  • CG Series(CG1WN20Z) SMC

    CG Series(CG1WN20Z)

    SMC
    519税込571
    1個
    11日以内出荷
    仕様Φ50以上は分解不可能なためパッキン交換はできません。パッキンセットにはグリースパック(10g)が付属されます。グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。グリース品番:GR-S-010(10g)適合シリンダチューブ内径(Φmm)20
  • CG Series(CG1WN25Z) SMC

    CG Series(CG1WN25Z)

    SMC
    559税込615
    1個
    11日以内出荷
    仕様Φ50以上は分解不可能なためパッキン交換はできません。パッキンセットにはグリースパック(10g)が付属されます。グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。グリース品番:GR-S-010(10g)適合シリンダチューブ内径(Φmm)25
  • エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド CA2W SMC

    エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド CA2W

    SMC
    799税込879
    1個
    50日以内出荷
    ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。""
    仕様パッキンセットにはグリースパック(Φ32~Φ50は10g、Φ63, Φ80は20g、Φ100, Φ125は30g)が付属されます。グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。グリース品番:GR-S-010(10g)、GR-S-020(20g)付属品グリースパック
関連キーワード
tr50特集