カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- SMC
- THK(31)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- スズキ(7)
- CKD(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- MICRO(2)
- 東洋エレメント(2)
- コガネイ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 富士電機(1)
- GORIN(ゴリン)(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- Metallico(1)
「gs6-p」の検索結果
特価

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD215
SMC¥26,980税込¥29,6781個9日以内出荷・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W →4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150) →5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
XSA - XSA(New XSA) 常時閉型高真空電磁弁/めねじタイプ
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個11日以内出荷から90日以内出荷めねじタイプ(Rc、NPT)追加[New] 最低使用圧力:1×10-6Pa(abs) リーク量:内部1.3×10-9Pa・m3/s、外部1.3×10-11Pa・m3/s 2種の継手を用意 消費電力:最大25%削減 質量:最大18%削減0.5kg→0.41kg