カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(169)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • ホンダ(30)
  • NACHI(不二越)(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • グーリング(1)
  • ParkerTAIYO(1)
  • AMPHENOL(1)
  • 日本サン石油(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gsd5.0」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
169件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5GSD) SMC

    SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5GSD)

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    リード線取出方法(G) グロメット切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形CE-対応品(Q) CE対応品
  • VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-5GSD1) SMC

    VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-5GSD1)

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(G) グロメット/リード線長さ300mm切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)ポート数3管接続口径(01) 1/8定格電圧(V)(5) DC24圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
  • 5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ

    SMC(6件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • 5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ

    SMC(5件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5
  • 5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • 5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズ

    SMC(3件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ

    SMC(5件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ

    SMC(4件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • 5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5
  • 5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ

    SMC
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY33シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY33シリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY54シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY54シリーズ

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5
  • 5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ ベース配管形 SMC

    5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ ベース配管形

    SMC
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) 寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) プラグインサブプレートに対応。 プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    切替方式2位置ダブルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)パイロット方式内部パイロット給油不要内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7
  • 5ポートソレノイドバルブ SY91シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY91シリーズ

    SMC
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズ

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    ポート数3管接続口径M5×0.8ねじの種類M使用流体空気
  • パイロット・ポペットタイプ  (VP542-~) SMC

    パイロット・ポペットタイプ (VP542-~)

    SMC
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
    ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    切換方式ノーマルクローズポート数3定格電圧(V)DC24使用流体空気
  • パイロット・ポペットタイプ  (VP342~) SMC

    パイロット・ポペットタイプ (VP342~)

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
    ポート数3使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY34シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY34シリーズ

    SMC
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5
  • 5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    切換方式(1)2位置シングルポート数5使用流体空気
  • パイロット・ポペットタイプ  (VP542~) SMC

    パイロット・ポペットタイプ (VP542~)

    SMC
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
    ポート数3使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY92シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY92シリーズ

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    切換方式2位置ダブルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    リード線取出方法グロメット:リード線長さ300mm切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 消費電力:0.1W(節電回路付) マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    定格電圧(V)DC24使用流体空気
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    リード線取出方法グロメット:リード線長さ300mm切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
    切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
  • パイロット・ポペットタイプ  (VP344-~) SMC

    パイロット・ポペットタイプ (VP344-~)

    SMC
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
    ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ
  • 5ポートソレノイドバルブ SY55シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY55シリーズ

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    切換方式ノーマルクローズポート数3使用流体空気
  • 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC

    5ポートパイロット形ソレノイドバルブ

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    切換方式2位置ダブルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
  • 3ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    3ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    切換方式ノーマルクローズポート数3定格電圧(V)DC24使用流体空気
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    切換方式2位置シングルソレノイドポート数5管接続口径M3×0.5定格電圧(V)DC24ねじの種類M使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY74シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY74シリーズ

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
関連キーワード
方向制御機器カテゴリ