カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(82)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- サンスター(28)
- GMB(2)
- 日本規格協会(1)
- アサ電子工業(471)
- ホンダ(61)
- cotta(61)
- ジーエルサイエンス(45)
- 三菱ふそう(41)
- OVER RACING(30)
- 三菱マテリアル(27)
- SPARKFUN(25)
- トヨタ(24)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(22)
- 三菱電機(20)
- LAMP(スガツネ工業)(18)
- R&G RACING PRODUCTS(18)
- コンドーテック(17)
- ミヤコ(17)
- ブランドをもっと見る
「gum」の検索結果
特価

5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ
SMC(6件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から32日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ
SMC(4件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から25日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から22日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7ポート数3管接続口径M5×0.8ねじの種類M使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY34シリーズ
SMC¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷から24日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY11シリーズ
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から26日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数3使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から11日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式ノーマルクローズポート数3定格電圧(V)DC24使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から11日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式ノーマルクローズポート数3管接続口径M3×0.5ねじの種類M使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から16日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷から11日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式2位置ダブルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から11日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から18日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7リード線取出方法グロメット:リード線長さ300mm切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式ノーマルクローズポート数3管接続口径M5×0.8定格電圧(V)DC12ねじの種類M使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から11日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式2位置ダブルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から11日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式2位置シングルソレノイドポート数5管接続口径M3×0.5定格電圧(V)DC24ねじの種類M使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY35シリーズ
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から11日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7ポート数3管接続口径M5×0.8ねじの種類M使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から11日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式ノーマルクローズポート数3使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC5使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ SYシリーズ
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から9日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7切換方式ノーマルクローズ(N.C.)ポート数3使用流体空気
V1_4 - 3ポートソレノイドバルブ/直動形:標準タイプ/大流量タイプ(V124A)
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(2) ノーマルオープンシリーズ(A) 大流量タイプポート数3コイル(-) 1W
SY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY113A)
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(1) ノーマルクローズポート数3流量(A) 大流量タイプ
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥5,298~税込¥5,828~1個3日以内出荷から9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式ノーマルオープンポート数3管接続口径M5×0.8ねじの種類M使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥8,398~税込¥9,238~1個3日以内出荷から11日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式2位置ダブルソレノイドポート数5管接続口径M3×0.5ねじの種類M使用流体空気