カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
絞り込み
ブランド
- SMC
- BEAVER(ビーバー)(2)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- ELRING(2)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(2)
- Kawasumi(川住製作所)(3)
- KTC(1)
- MANN-FILTER(4)
- MURATA(村田製作所)(3)
- TDK(2)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- イーグルクランプ(1)
- エスコ(1)
- コクヨ(2)
- シヤチハタ(1)
- ナカバヤシ(1)
- メディアカバーマーケット(2)
- 東洋バルヴ(1)
- 泰和電器(5)
- ブランドをもっと見る
「h-103b」の検索結果

パイロット・ポペットタイプ (VP542~)
SMC¥8,498税込¥9,3481個当日出荷から11日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ (VP542-~)
SMC¥8,498税込¥9,3481個当日出荷から15日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L6H-1~)
SMC¥45,980~税込¥50,578~1個3日以内出荷から15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)6
ZM Series(ZM103H-B~)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPaボディ型式マニホールド:共通供給バルブ付搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート取出位置:側面、下面取出オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし
SS5Y3-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-52PH1)
SMC¥7,698税込¥8,4681個9日以内出荷型式(52) 上配管形コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)取出方向(1) コネクタ上向き
SS5Y3-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-52RPH1)
SMC¥7,998税込¥8,7981個9日以内出荷型式(52R) 上配管形・外部パイロット取付(-) 直接取付コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)取出方向(1) コネクタ上向き
SS5Y5-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-52PH1)
SMC¥8,498税込¥9,3481個9日以内出荷型式(52) 上配管形コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)配線方式(-) オールダブル配線取出方向(1) コネクタ上向き
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10PH1
SMC¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷型式(10) 横配管形取付け方法(D) DINレール取付コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き銘板プレートなし(連数印字なし)
S Series(SS5Y7-12PH1)
SMC¥26,980税込¥29,6781個9日以内出荷管接続口径(N) Φ1/2取付け方法(D4) 4連用コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向きバルブ連数3取出位置(B) 両側給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10PH1
SMC¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM103)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM103
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個5日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPaノズル径(Φmm)1.0
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM103H
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B32-103AZ
SMC¥15,980税込¥17,5781個17日以内出荷ストローク(mm)103作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32