カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(222)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(4)
- KITO(キトー)(562)
- BIGM(丸山製作所)(92)
- omron(オムロン)(40)
- ホクセイ(28)
- 住友電工ハードメタル(27)
- CKD(22)
- YAMAHA(ヤマハ)(22)
- メディアカバーマーケット(21)
- 協育歯車(20)
- ニッセイ(20)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(15)
- SWAGE-LINE(14)
- ParkerTAIYO(12)
- 東海キャスター(12)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- 三木プーリ(12)
- エスコ(11)
- MIYOSHI(小西製作所)(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「h-20s」の検索結果

薬液用エアオペレートバルブ/外部ノンメタル LVQH2
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個4日以内出荷から90日以内出荷・ノンビス一体構造。 アクチュエータ部とボディ部の締結に金属ビスを使用しないノンメタル構造。 ・ボディ材質:New PFA ・ダイヤフラム材質:PTFE ・アクチュエータ部材質:PVDFボディクラス2
薬液用バルブ (L~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷から90日以内出荷・ボディ材質:New PFA/SUS/PPS ・ロック式・ノンロック式に対応。 ・マニホールド型式:LLH2,LLH3,LLH4
MY Series(MY1H20-350L7S)
SMC¥96,980税込¥106,6781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)350配管形式(-) 標準形左側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
MY Series(MY1H20-200L7S)
SMC¥87,980~税込¥96,778~1個3日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)200配管形式(-) 標準形左側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H20-250L7S
SMC¥88,980税込¥97,8781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)250配管形式(-) 標準形左側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H20-150L6S
SMC¥83,980税込¥92,3781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)150配管形式(-) 標準形左側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H20G-200L7S
SMC¥87,980税込¥96,7781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)200配管形式(G) 集中配管形左側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
マグネット式ロッドレスシリンダ CY1S(CDY1S20H-250~)
SMC¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷・質量:最大15%削減(0.96kg:従来1.13kg) ・全長:最大15mm短縮(240mm:従来255mm) ・耐久性向上 シリンダチューブ内・外周面にルブリテーナを装備し、潤滑保持性を向上しました。 ・アジャスタボルトによるストローク位置再現性向上
MY Series(MY1H20-450L7S)
SMC¥109,800税込¥120,7801個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)450配管形式(-) 標準形リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付左側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
MY Series(MY1H20-400L6S)
SMC¥109,800税込¥120,7801個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)400配管形式(-) 標準形リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9BW無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付左側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-400H7S)
SMC¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)400配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Mねじ左側ストローク調整ユニット(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B20-100H6S)
SMC¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)100作動方式複動ポートねじの種類(-) M5ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)左側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショートスペーサ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B20-150H7S
SMC¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)150作動方式複動ポートねじの種類(-) M5ガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)左側ストローク調整ユニット(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C20-100H6S
SMC¥64,980~税込¥71,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)100配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Mねじ左側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B20-150H6S
SMC¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)150作動方式複動ポートねじの種類(-) M5ガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)左側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B20-400H7S
SMC¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)400作動方式複動ポートねじの種類(-) M5ガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)左側ストローク調整ユニット(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-S)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から16日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(S)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1設定最小単位(MPa)0.001
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H20-400A7S
SMC¥99,980税込¥109,9781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)400配管形式(-) 標準形リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付左側ストローク調整ユニット(A7) アジャストボルト付&ロングスペーサ付
マグネット式ロッドレスシリンダ CY1S(CDY1S20H-28~)
SMC¥55,980税込¥61,5781個10日以内出荷・質量:最大15%削減(0.96kg:従来1.13kg) ・全長:最大15mm短縮(240mm:従来255mm) ・耐久性向上 シリンダチューブ内・外周面にルブリテーナを装備し、潤滑保持性を向上しました。 ・アジャスタボルトによるストローク位置再現性向上
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-S)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個13日以内出荷から16日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(S)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力定格圧力範囲(kPa)-100~100耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応設定最小単位(MPa)0.1
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-S)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個14日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(S)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力定格圧力範囲(kPa)0~101耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応設定最小単位(MPa)0.1
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)2出力+アナログ電圧出力
SMC¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から18日以内出荷定格圧力範囲(kPa)0~-101RoHS指令(10物質対応)対応
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20A)2出力+アナログ電圧出力
SMC¥7,398~税込¥8,138~1個3日以内出荷から18日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L20H-3~)
SMC¥62,980~税込¥69,278~1個3日以内出荷から15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20AF)2出力+アナログ電圧出力
SMC¥7,398~税込¥8,138~1個3日以内出荷から18日以内出荷定格圧力範囲(kPa)-100~100RoHS指令(10物質対応)対応
ガイド付シリンダ (MGGLB20-2~)
SMC¥48,980税込¥53,8781個3日以内出荷から20日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ20
SMC¥58,980~税込¥64,878~1個3日以内出荷から15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B20
SMC¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷から15日以内出荷・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H20-600~)
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個3日以内出荷から15日以内出荷・リニアガイド形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)600
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H20-250~)
SMC¥81,980~税込¥90,178~1個3日以内出荷から15日以内出荷・リニアガイド形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)250
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H20-550~)
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個3日以内出荷から15日以内出荷・リニアガイド形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)550
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H20-350~)
SMC¥88,980~税込¥97,878~1個3日以内出荷・リニアガイド形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)350
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H20-300~)
SMC¥85,980~税込¥94,578~1個3日以内出荷から15日以内出荷・リニアガイド形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)300
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H20-100~)
SMC¥72,980~税込¥80,278~1個3日以内出荷から15日以内出荷・リニアガイド形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)100
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H20-400~)
SMC¥91,980~税込¥101,178~1個3日以内出荷から15日以内出荷・リニアガイド形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)400
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H20-200~)
SMC¥78,980~税込¥86,878~1個3日以内出荷から15日以内出荷・リニアガイド形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)200
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H20-500~)
SMC¥97,980~税込¥107,778~1個3日以内出荷から15日以内出荷・リニアガイド形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)500