カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(4)
- 雅(348)
- ERECTA(エレクター)(48)
- コクヨ(44)
- ホンダ(44)
- LION (ライオン事務器)(40)
- ナカバヤシ(37)
- エスコ(32)
- ハリケーン(29)
- Panasonic(パナソニック)(17)
- セントレディス(16)
- 旭精工(11)
- FYH(日本ピローブロック)(11)
- 福井クラフト(10)
- キングジム(9)
- ハタヤリミテッド(9)
- 三菱電機(8)
- ニッサン(8)
- 大阪魂(7)
- ブランドをもっと見る
「h307」の検索結果

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L10H-3~)
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷から15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)10
3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307
SMC(5件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から18日以内出荷1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティングタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。ポート数3
VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307K)
SMC(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から15日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ (VT307-5~)
SMC¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から26日以内出荷1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9定格電圧DC24V使用流体空気バルブ標準用
3ポートソレノイドバルブ (VT307-2~)
SMC(1件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から15日以内出荷1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9定格電圧AC200(50/60Hz)使用流体空気バルブ標準用
3ポートソレノイドバルブ (VT307V-~)
SMC¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から22日以内出荷1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気バルブ真空仕様形
VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307)
SMC¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から16日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用流体空気
VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307V)
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から22日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ (VT307E-~)
SMC¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から15日以内出荷1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気バルブ長期通電用
3ポートソレノイドバルブ (VT307Y-~)
SMC¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から21日以内出荷1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気バルブ低消費電力形(DC2W)
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT307-1~)
SMC¥5,598~税込¥6,158~1個3日以内出荷から22日以内出荷1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9定格電圧AC100(50/60Hz)使用流体空気バルブ標準用
3ポートソレノイドバルブ (VT307-4~)
SMC¥5,598~税込¥6,158~1個3日以内出荷から9日以内出荷1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9定格電圧AC220V(50/60Hz)使用流体空気バルブ標準用
3ポートソレノイドバルブ (VT307-3~)
SMC¥5,598~税込¥6,158~1個3日以内出荷から9日以内出荷1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9定格電圧AC110V(50/60Hz)使用流体空気バルブ標準用
VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307Y)
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ (VT307-6~)
SMC¥5,598~税込¥6,158~1個3日以内出荷から44日以内出荷1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9定格電圧DC12V使用流体空気バルブ標準用
3ポートソレノイドバルブ (VT307W-~)
SMC¥6,198~税込¥6,818~1個3日以内出荷から15日以内出荷1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気バルブ低消費電力・真空仕様形
VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307E)
SMC¥7,398税込¥8,1381個3日以内出荷から11日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用流体空気
VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307EK)
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個3日以内出荷から29日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用流体空気
SGC - 外部パイロット電磁形(SGC521A)
SMC¥46,980~税込¥51,678~1個3日以内出荷から15日以内出荷接続口径(32) 1 1/4シリーズ(5) SGC500材質(シール)(A) NBR使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VT307シリーズ VT307W
SMC¥6,498税込¥7,1481個9日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3定格電圧(V)DC24使用流体空気
VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307YK)
SMC¥6,498税込¥7,1481個9日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3圧力接続タイプ(K)高圧タイプ(1MPa)使用流体空気設定圧力(MPa)(K) 高圧タイプ (1)バルブ(Y)低消費電力形ボディ形式(T) 直接配管形
クーラントバルブ SGCシリーズ SGC521B
SMC¥53,980税込¥59,3781個15日以内出荷接続口径(32) 1 1/4リード線取出方法(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)シリーズ(5) SGC500使用圧力範囲(MPa)(10) 0~1材質(シール)(B) FKM定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rcランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付弁形式(1) ノーマルクローズマニュアル(-) ノンロックプッシュ式搭載パイロット弁(H) 1.8Wタイプ (VO307)
クーラントバルブ SGCシリーズ SGC621A
SMC¥55,980税込¥61,5781個15日以内出荷接続口径(40) 1 1/2シリーズ(6) SGC600材質(シール)(A) NBR弁形式(1) ノーマルクローズマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SGC - 外部パイロット電磁形(SGC721A)
SMC¥61,980~税込¥68,178~1個15日以内出荷接続口径(50) 2シリーズ(7) SGC700材質(シール)(A) NBRねじの種類(-) Rc使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
クーラントバルブ SGCシリーズ SGC622A
SMC¥52,980税込¥58,2781個15日以内出荷接続口径(40) 1 1/2リード線取出方法(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)シリーズ(6) SGC600材質(シール)(A) NBRねじの種類(-) Rc弁形式(2) ノーマルオープンマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SGC - 外部パイロット電磁形(SGC721B)
SMC¥64,980税込¥71,4781個15日以内出荷接続口径(50) 2シリーズ(7) SGC700材質(シール)(B) FKMねじの種類(-) Rc使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SGC - 外部パイロット電磁形(SGC522A)
SMC¥46,980税込¥51,6781個15日以内出荷接続口径(32) 1 1/4リード線取出方法(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)シリーズ(5) SGC500材質(シール)(A) NBRねじの種類(-) Rc使用流体クーラント(水は使用できません)ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付弁形式(2) ノーマルオープンマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
クーラントバルブ SGCシリーズ SGC521A
SMC¥49,980税込¥54,9781個15日以内出荷接続口径(32) 1 1/4シリーズ(5) SGC500使用圧力範囲(MPa)(05) 0~0.5材質(シール)(A) NBR弁形式(1) ノーマルクローズマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SGC - 外部パイロット電磁形(SGC621A)
SMC¥51,980~税込¥57,178~1個15日以内出荷接続口径(40) 1 1/2シリーズ(6) SGC600材質(シール)(A) NBR使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SGC - 外部パイロット電磁形(SGC621B)
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個15日以内出荷接続口径(40) 1 1/2シリーズ(6) SGC600材質(シール)(B) FKM使用流体クーラント(水は使用できません)ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付弁形式(1) ノーマルクローズマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
クーラントバルブ SGCシリーズ SGC722A
SMC¥61,980税込¥68,1781個15日以内出荷接続口径(50) 2シリーズ(7) SGC700材質(シール)(A) NBRねじの種類(-) Rcランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付弁形式(2) ノーマルオープンマニュアル(-) ノンロックプッシュ式