カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- SMC
- CKD(42)
- YAMAHA(ヤマハ)(22)
- omron(オムロン)(3)
- スバル(3)
- ニッサン(3)
- 日東化成工業(1)
- NTB(1)
- 富士インパルス(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- 渡辺電機工業(1)
「h5fa」の検索結果

ファインロックシリンダ(CDLG1FA32-~)
SMC¥66,980税込¥73,6781個3日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)チューブ内径(Φmm)32
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-5H1)
SMC¥7,698税込¥8,4681個9日以内出荷ポート数3定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(H) グロメット/リード線長さ600mm圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ブラケット(F) ブラケット付使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしパイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式