カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(235)
- メカニカル部品(24)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(3)
- KOITO(小糸製作所)(10)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(8)
- STANLEY(スタンレー電気)(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(7)
- PIAA(2)
- 竹村商会(1)
- CKD(28)
- omron(オムロン)(16)
- 富士電機(8)
- 山洋電気(8)
- 長野計器(6)
- 三木プーリ(6)
- アサ電子工業(6)
- カナテクス(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- FINDER(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- EPSON(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(172)
「h7 24V」の検索結果

高タクト対応 スライドテーブル バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高精度タイプ ストレートタイプ
SMC¥87,980~税込¥96,778~1個9日以内出荷バッテリレス アブソリュートエンコーダ付、電源復帰時停止位置から再始動が可能軸数1軸サイズ(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応モータ配置ストレートモータ種類高タクト対応適合コントローラ機種JXC5H、JXC6H、JXCEH、JXC9H、JXCPHコントローラ有
高タクト対応 スライドテーブル バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高精度タイプ ストレートタイプ 高タクト対応
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個9日以内出荷バッテリレス アブソリュートエンコーダ付、電源復帰時停止位置から再始動が可能軸数1軸RoHS指令(10物質対応)対応モータ配置ストレートモータ種類高タクト対応適合コントローラ機種JXC5H、JXC6H、JXCEH、JXC9H、JXCPHコントローラ有
高タクト対応 スライドテーブル バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高精度タイプ 右側折り返し
SMC¥87,980~税込¥96,778~1個9日以内出荷バッテリレス アブソリュートエンコーダ付、電源復帰時停止位置から再始動が可能軸数1軸RoHS指令(10物質対応)対応モータ配置右側折り返しモータ種類高タクト対応適合コントローラ機種JXC5H、JXC6H、JXCEH、JXC9H、JXCPHコントローラ有
高タクト対応 スライドテーブル バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高精度タイプ 左側折り返し
SMC¥87,980~税込¥96,778~1個9日以内出荷バッテリレス アブソリュートエンコーダ付、電源復帰時停止位置から再始動が可能軸数1軸RoHS指令(10物質対応)対応モータ配置左側折り返しモータ種類高タクト対応適合コントローラ機種JXC5H、JXC6H、JXCEH、JXC9H、JXCPHコントローラ有
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V32TN-】
SMC¥13,980~税込¥15,378~特価1個当日出荷から5日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一仕様スイッチ用磁石つき最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05ポートねじの種類NPT取付支持金具クレビス一体形(90°)オートスイッチ有無あり
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V32-】
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個5日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一仕様スイッチ用磁石つき最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体形(90°)オートスイッチ有無あり
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V40TF-】
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個5日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具クレビス一体形(90°)
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V32TF-】
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個5日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具クレビス一体形(90°)
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V40TN-】
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個5日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具クレビス一体形(90°)
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V20TF-】
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個5日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具クレビス一体形(90°)
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V25-】
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個5日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体形(90°)
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V40-】
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個5日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体形(90°)
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V20-】
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個5日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体形(90°)
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V25TN-】
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個5日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具クレビス一体形(90°)
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V20TN-】
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個5日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具クレビス一体形(90°)
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V25TF-】
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個5日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一仕様スイッチ用磁石つき最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具クレビス一体形(90°)オートスイッチ有無あり
ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/マニホールド用
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から11日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/単体
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から13日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T20TF-】
SMC¥13,980~税込¥15,378~特価1個当日出荷から5日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
S Series(SY7100)
SMC¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から15日以内出荷切換方式(1)2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5)DC24シール方式(0)弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-)内部パイロットコイル(-)標準搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
バルブ付エアシリンダ CVJ5
SMC¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から9日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。作動方式複動
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T40-】
SMC¥19,980~税込¥21,978~特価1個当日出荷から5日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05ポートねじの種類Rc取付支持金具ヘッド側トラニオン形
CM2-Z Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド
SMC¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷オートスイッチ操作性向上、位置調整が容易ストローク(mm)350取付支持形式ロッド側フランジ形形式空気圧タイプクッションラバークッションチューブ内径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ個数1ヶポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ種類耐水性2色表示、無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、リード線3m、適用電圧:DC24V(DC10~28V)オートスイッチ有無オートスイッチ付
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2BZ20TF-】
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から5日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具ボスカット基本形
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2BZ25TN-】
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から5日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具ボスカット基本形
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2BZ25TF-】
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から5日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具ボスカット基本形
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2BZ25-】
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から5日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ボスカット基本形
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5H)
SMC¥6,598税込¥7,2581個3日以内出荷から9日以内出荷リード線取出方法(H) グロメット切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気リード線(m)0.6ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
S Series(SY7A00)
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から9日以内出荷定格電圧(V)(5)DC24切換方式(A)4位置デュアル3ポート(N.C./N.C.)ポート数5シール方式(0)弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-)内部パイロットコイル(-)標準搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
S Series(SY3200H)
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(H) 内蔵