カテゴリ
- メカニカル部品(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- CKD(3)
- INNO(1)
- LION (ライオン事務器)(1)
- LIQUI MOLY(2)
- M5Stack(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- SK11(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- アイリスオーヤマ(1)
- エスコ(2)
- カナテクス(1)
- キタムラ産業(1)
- ホーザン(5)
- ミドリ安全(2)
- メディアカバーマーケット(1)
- 三木プーリ(1)
- 東芝ライテック(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥78,980~税込¥86,878~1台翌々日出荷から22日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度基本形
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥82,980~税込¥91,278~1台翌々日出荷から12日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥93,980~税込¥103,378~1台翌々日出荷から12日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度高精度形
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH32NZH
SMC¥93,980税込¥103,3781個9日以内出荷精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじサイズ(mm)32ボールねじリード(mm)(H) 24モータ配置(-) ストレートモータ種類(NZ) 取付形状Z位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
EQFS□H Series e-Actuator コントローラ一体型/スライダタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)
SMC¥149,800~税込¥164,780~1個8日以内出荷・IO-Link仕様追加。・ワンタッチ嵌合通信ケーブル。・エア機器感覚かんたん設定!。・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整。 時間短縮。・モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比)。 5.8kg-CO2e/年(14.1) ※動作条件により値は異なります。用途IO-Link方式リニアガイド電源電圧(V)DC24V±10%インターフェース電源コード IO-Link:AコードRoHS指令(10物質対応)対応伝送プロトコルIO-Linkモータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V)
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH40RT8H
SMC¥169,800税込¥186,7801個9日以内出荷ストローク(mm)700精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじリード(mm)(H) 30サイズ(mm)40モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(T8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400Wアクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなしモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(N) なし (ローラ仕様)
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH40RNZH
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじサイズ(mm)40ボールねじリード(mm)(H) 30モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(NZ) 取付形状Zオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40V8H
SMC¥299,800税込¥329,7801個9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(V8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W
L Series(LEFS40RV8H)
SMC¥319,800税込¥351,7801個9日以内出荷寸法(mm)40精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(H) 30モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(V8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400Wアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルモータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
L Series(LEFS40LV8H)
SMC¥319,800税込¥351,7801個9日以内出荷寸法(mm)40精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(H) 30ドライバ種類(M2) LECYM2 (200V~230V)モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(V8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400Wアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルI/Oコネクタ(1) 1.5モータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
EQFS□H Series e-Actuator コントローラ一体型/スライダタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個13日以内出荷エア機器感覚かんたん設定! プログラム不要の2点停止 プログラム不要の3点停止 全ての動作モードでサイクルタイム設定可能 コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮 モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大60%削減 5.8 14.1[kg-CO2e/年] ※動作条件により値は異なります バッテリレス アブソリュートエンコーダ搭載 電源復帰時、停止位置からの再始動が可能 メンテナンス軽減(バッテリの管理・交換不要)RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)コントローラ取付方法コントローラー体型
モータレス仕様電動アクチュエータ 高剛性高精度スライダタイプ LEKFS Series
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個15日以内出荷モータレス仕様追加でさまざまなサーボモータの搭載が可能方式ガイド:リニアガイドRoHS指令(10物質対応)対応モータ種類ACサーボモータ
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40H-700
SMC¥149,800税込¥164,7801個9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B6
SMC¥149,800税込¥164,7801個9日以内出荷から10日以内出荷・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32-700H)
SMC¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷ストローク(mm)700作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C40-700H)
SMC¥149,800税込¥164,7801個9日以内出荷ストローク(mm)700作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C25-700H)
SMC¥94,980税込¥104,4781個9日以内出荷ストローク(mm)700配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形
SMC¥149,800~税込¥164,780~1個15日以内出荷高さを抑えた薄形・低重心設計配管形式集中配管形(標準)形式リニアガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無有
MY1H Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形
SMC¥179,800~税込¥197,780~1個15日以内出荷リニアガイドを採用し、高い繰返し位置精度を実現形式リニアガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無有
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-700H)
SMC¥59,980税込¥65,9781個25日以内出荷ストローク(mm)700作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-700H)
SMC¥59,980税込¥65,9781個25日以内出荷ストローク(mm)700作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B10G-7
SMC¥44,980税込¥49,4781個25日以内出荷・軽量化を追求してリフレッシュ。 ・質量17%減(従来MY1Bとの比較) ・オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ・ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 ・取付寸法は従来品と互換有り。作動方式複動チューブ内径(Φmm)10
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら