カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- ハイテクウッドプラス(125)
- ホンダ(78)
- 常磐精工(37)
- MAZDA(マツダ)(29)
- ハリケーン(27)
- トレード(25)
- ニッサン(12)
- ASUS(エイスース)(11)
- プラス[家具](8)
- フジトク(6)
- ノーリツ(6)
- イスカル(5)
- sartorius(ザルトリウス)(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- M&H(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- 山洋電気(3)
- TOTO(3)
- ブランドをもっと見る
「h712」の検索結果

3色表示式 デジタルフロースイッチ/大流量タイプ PF3A7シリーズ PF3A712H
SMC¥71,980~税込¥79,178~1個4日以内出荷から13日以内出荷流量レンジ(L/min)(12) 120~12000
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から15日以内出荷3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 消費電力:0.1W(節電回路付) マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7定格電圧(V)DC24使用流体空気
空気用 デジタルフロースイッチ (PF2A~)
SMC¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から22日以内出荷・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・IP65
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から11日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7ポート数3使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から11日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式ノーマルクローズポート数3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式ノーマルクローズポート数3定格電圧(V)DC12使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥7,298税込¥8,0281個当日出荷から9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式ノーマルクローズポート数3使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥7,198~税込¥7,918~1個3日以内出荷から9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式ノーマルクローズポート数3使用流体空気