カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(496)
- メカニカル部品(56)
- FA担当者のオススメ新商品(17)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(45)
- メディアカバーマーケット(2,424)
- ホンダ(1,579)
- cotta(422)
- エスコ(196)
- MAZDA(マツダ)(172)
- オカムラ(岡村製作所)(153)
- パール金属(147)
- ストア・エキスプレス(144)
- 高田ベッド製作所(125)
- 雅(120)
- 三菱電機(118)
- Panasonic(パナソニック)(116)
- EBM(江部松商事)(113)
- 福井クラフト(101)
- HEADS(ヘッズ)(101)
- ニッサン(88)
- 山金工業(86)
- BIGM(丸山製作所)(81)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(47)
「h90」の検索結果

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L25H-90
SMC¥63,980税込¥70,3781個15日以内出荷ストローク(mm)90磁石保持力(H) タイプH作動方式複動アジャスタボルト(-) アジャストボルト付チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L32H-90
SMC¥109,800税込¥120,7801個15日以内出荷ストローク(mm)90磁石保持力(H) タイプH作動方式複動アジャスタボルト(-) アジャストボルト付チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L6H-90
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個15日以内出荷ストローク(mm)90作動方式複動チューブ内径(Φmm)6
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L6H-90~)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。ストローク(mm)90磁石保持力(H) タイプH作動方式複動チューブ内径(Φmm)6ポートねじの種類(-) Mねじ
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L10H-90~)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。ストローク(mm)90磁石保持力(H) タイプH作動方式複動チューブ内径(Φmm)10ポートねじの種類(-) Mねじ
耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMLF
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。形式(L)耐横荷重形(ボールブッシュ内蔵)作動方式(D)複動式
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥52,980~税込¥58,278~1台翌々日出荷から22日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度基本形
CY1L - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/ボールブッシュ軸受(CY1L15H)
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)15
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥56,980~税込¥62,678~1台翌々日出荷から12日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ25
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個3日以内出荷から15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥65,980~税込¥72,578~1台翌々日出荷から12日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度高精度形
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS32~
SMC¥70,980~税込¥78,078~1個当日出荷から15日以内出荷・マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能サイズ32電源電圧(V)DC24±10%モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
CY1L - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/ボールブッシュ軸受(CY1L10H)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)10
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ20
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
CY1L - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/ボールブッシュ軸受(CY1L25H)
SMC¥61,980~税込¥68,178~1個3日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ1
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷から15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。作動方式複動
ハイジェニックデザインシリンダ HYG50
SMC¥75,980~税込¥83,578~1個9日以内出荷・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) ・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc
CY1L - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/ボールブッシュ軸受(CY1L20H)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
MQM - 耐横荷重形低摩擦シリンダ(MQMLD16H)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個7日以内出荷から9日以内出荷形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)作動方式(D) 複動式チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) Mねじファンクション(H) 高速・高頻度形 (固定絞りなし)
L Series(LEJS63NZH)
SMC¥169,800~税込¥186,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷サイズ63タイプ(-) 基本形駆動方式ボールねじリード線長さ(mm)(H)30モータ種類(NZ) 取付形状Z
L Series(LEJS63NYH)
SMC¥189,800~税込¥208,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷サイズ63タイプ(-) 基本形駆動方式ボールねじリード線長さ(mm)(H)30モータ種類(NY) 取付形状Y
MQM - 耐横荷重形低摩擦シリンダ(MQMLB16H)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)作動方式(D) 複動式チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) Mねじファンクション(H) 高速・高頻度形 (固定絞りなし)
L Series(LEFS40NZH)
SMC¥87,980~税込¥96,778~1個9日以内出荷寸法(mm)40精度(-) 基本形駆動方式ボールねじボールねじリード(mm)(H) 30モータ配置(-) ストレートモータ種類(NZ) 取付形状Z位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
L Series(LEJS40NZH)
SMC¥159,800~税込¥175,780~1個9日以内出荷サイズ40タイプ(-) 基本形駆動方式ボールねじリード線長さ(mm)(H)24モータ種類(NZ) 取付形状Z
L Series(LEJS40NYH)
SMC¥179,800~税込¥197,780~1個9日以内出荷サイズ40タイプ(-) 基本形駆動方式ボールねじリード線長さ(mm)(H)24モータ種類(NY) 取付形状Y
MQM - 耐横荷重形低摩擦シリンダ
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷仕様ストロークオプション:製作可能ストローク形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)作動方式(D) 複動式
L Series(LEJS63V7H)
SMC¥239,800~税込¥263,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(V7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
L Series(LEFS32LNZH)
SMC¥81,980~税込¥90,178~1個9日以内出荷寸法(mm)32精度(-) 基本形ボールねじリード(mm)(H) 24モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(NZ) 取付形状Z位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32NZH
SMC¥71,980~税込¥79,178~1個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式ボールねじサイズ(mm)32ボールねじリード(mm)(H) 24モータ配置(-) ストレートモータ種類(NZ) 取付形状Z位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
L Series(LEJSH63NZH)
SMC¥169,800~税込¥186,780~1個9日以内出荷サイズ63タイプ(H) 高精度形駆動方式ボールねじリード線長さ(mm)(H)30モータ種類(NZ) 取付形状Z
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40RNZH
SMC¥98,980~税込¥108,878~1個9日以内出荷から14日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(NZ) 取付形状Z
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40RNYH
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(NY) 取付形状Y
LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFSH40S4H)
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個9日以内出荷駆動方式ボールねじリード(mm)(H) 30モータ配置(-) ストレートモータ種類(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W
L Series(LEFS32NZH)
SMC¥66,980~税込¥73,678~1個9日以内出荷寸法(mm)32精度(-) 基本形ボールねじリード(mm)(H) 24モータ配置(-) ストレートモータ種類(NZ) 取付形状Z位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH40NZH
SMC¥91,980~税込¥101,178~1個9日以内出荷精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじサイズ(mm)40ボールねじリード(mm)(H) 30モータ配置(-) ストレートモータ種類(NZ) 取付形状Zオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
...