カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(700)
  • 油圧機器・油圧ホース(85)
  • メカニカル部品(18)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(25)
  • ホンダ(5,669)
  • パール金属(1,047)
  • オカムラ(岡村製作所)(892)
  • ミツビシ(761)
  • 日野自動車(609)
  • ハリケーン(539)
  • BAHCO(バーコ)(425)
  • 近藤製作所(385)
  • エスコ(341)
  • RS PRO(312)
  • MAZDA(マツダ)(266)
  • BIGM(丸山製作所)(263)
  • DAYTONA(デイトナ)(233)
  • リスパック(219)
  • 三菱ふそう(201)
  • KHK(小原歯車工業)(186)
  • CKD(186)
  • TRUSCO(170)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(31)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hb」の検索結果

関連キーワード
811件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CD Series(CDM2HB40) SMC

    CD Series(CDM2HB40)

    SMC
    8,398税込9,238
    1個
    3日以内出荷から19日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • CD Series(CDM2HB25) SMC

    CD Series(CDM2HB25)

    SMC
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷から27日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • CD Series(CDM2HB32) SMC

    CD Series(CDM2HB32)

    SMC
    5,598税込6,158
    1個
    9日以内出荷から27日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • 5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3100HB SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3100HB

    SMC
    7,498税込8,248
    1個
    9日以内出荷
    取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(F) スライド形ロック式背圧防止弁(H) 内蔵搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)
  • 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5100HB SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5100HB

    SMC
    8,698税込9,568
    1個
    9日以内出荷
    取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形背圧防止弁(H) 内蔵搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)
  • 5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3200HB SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3200HB

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷
    取付(H) 六角穴付ボルト(ねじ脱落防止タイプ)切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(F) スライド形ロック式背圧防止弁(H) 内蔵搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)
  • SY3_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3200HB) SMC

    SY3_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3200HB)

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(H) 内蔵
  • SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5200HB) SMC

    SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5200HB)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(H) 内蔵
  • SY3_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3100HB) SMC

    SY3_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3100HB)

    SMC
    7,398税込8,138
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(H) 内蔵
  • SY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5130HB) SMC

    SY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5130HB)

    SMC
    9,398税込10,338
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様無極性コイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(H) 内蔵
  • 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5200HB SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5200HB

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形背圧防止弁(H) 内蔵搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)
  • 5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3230HB SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3230HB

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷
    取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(2) 2位置ダブルポート数5管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(H) 内蔵搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)
  • 5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3A30HB SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3A30HB

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(H) 内蔵搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)
  • SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5B00HB) SMC

    SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5B00HB)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様無極性コイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(H) 内蔵
  • SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5100HB) SMC

    SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5100HB)

    SMC
    8,898税込9,788
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様無極性コイル(-) 標準マニュアル(F) スライド形ロック式背圧防止弁(H) 内蔵
  • CM Series(CM2HB32) SMC

    CM Series(CM2HB32)

    SMC
    5,198税込5,718
    1個
    17日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • CD Series(CDM2HB20) SMC

    CD Series(CDM2HB20)

    SMC
    4,898税込5,388
    1個
    17日以内出荷から27日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • CM Series(CM2HB40) SMC

    CM Series(CM2HB40)

    SMC
    7,998税込8,798
    1個
    17日以内出荷
    形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なし
  • CM Series(CM2HB25) SMC

    CM Series(CM2HB25)

    SMC
    4,998税込5,498
    1個
    17日以内出荷
    形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(-) 磁石なし
  • エアシリンダ/銅系・フッ素系不可仕様 20-CM2-Zシリーズ 20-CDM2HB25 SMC

    エアシリンダ/銅系・フッ素系不可仕様 20-CM2-Zシリーズ 20-CDM2HB25

    SMC
    8,298税込9,128
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)260作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • 標準形エアシリンダ(丸形)(CM2HB2~) SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)(CM2HB2~)

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    作動方式複動片ロッド
  • 標準形エアシリンダ(丸形)(CM2HB32-~) SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)(CM2HB32-~)

    SMC
    7,998税込8,798
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)15~300使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0作動方式複動片ロッド使用流体タービン油チューブ内径(Φmm)32取付金具基本形磁石内蔵有無
  • 標準形エアシリンダ(丸形)(CM2HB40-~) SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)(CM2HB40-~)

    SMC
    7,998税込8,798
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB40-3~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB40-3~)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)15~300使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0作動方式複動片ロッド使用流体タービン油チューブ内径(Φmm)40取付金具基本形磁石内蔵有無
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB20-4~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB20-4~)

    SMC
    8,598税込9,458
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)15~300使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0作動方式複動片ロッド使用流体タービン油チューブ内径(Φmm)20取付金具基本形磁石内蔵有無
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB32-4~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB32-4~)

    SMC
    8,798税込9,678
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)15~300使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0作動方式複動片ロッド使用流体タービン油チューブ内径(Φmm)32取付金具基本形磁石内蔵有無
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB32-60~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB32-60~)

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)15~300使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0作動方式複動片ロッド使用流体タービン油チューブ内径(Φmm)32取付金具基本形磁石内蔵有無
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB20-5~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB20-5~)

    SMC
    9,698税込10,668
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)15~300使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0作動方式複動片ロッド使用流体タービン油チューブ内径(Φmm)20取付金具基本形磁石内蔵有無
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB20-3~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB20-3~)

    SMC
    8,398税込9,238
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)15~300使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0作動方式複動片ロッド使用流体タービン油チューブ内径(Φmm)20取付金具基本形磁石内蔵有無
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB40-5~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB40-5~)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB25-4~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB25-4~)

    SMC
    8,898税込9,788
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)15~300使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0作動方式複動片ロッド使用流体タービン油チューブ内径(Φmm)25取付金具基本形磁石内蔵有無
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB25-50~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB25-50~)

    SMC
    9,898税込10,888
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)15~300使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0作動方式複動片ロッド使用流体タービン油チューブ内径(Φmm)25取付金具基本形磁石内蔵有無
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB32-3~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB32-3~)

    SMC
    8,598税込9,458
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)15~300使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0作動方式複動片ロッド使用流体タービン油チューブ内径(Φmm)32取付金具基本形磁石内蔵有無
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB20-2~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB20-2~)

    SMC
    4,898税込5,388
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)15~300使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0作動方式複動片ロッド使用流体タービン油チューブ内径(Φmm)20取付金具基本形磁石内蔵有無
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB40-6~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB40-6~)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)15~300使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0作動方式複動片ロッド使用流体タービン油チューブ内径(Φmm)40取付金具基本形磁石内蔵有無
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB32-8~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB32-8~)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)15~300使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0作動方式複動片ロッド使用流体タービン油チューブ内径(Φmm)32取付金具基本形磁石内蔵有無
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB25-7~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB25-7~)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)15~300使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0作動方式複動片ロッド使用流体タービン油チューブ内径(Φmm)25取付金具基本形磁石内蔵有無
  • ファインロック シリンダ CDLM2HB40 SMC

    ファインロック シリンダ CDLM2HB40

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    20日以内出荷
    ・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
    チューブ内径(Φmm)40
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB32-5~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB32-5~)

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)15~300使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0作動方式複動片ロッド使用流体タービン油チューブ内径(Φmm)32取付金具基本形磁石内蔵有無
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN200-100HB SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN200-100HB

    SMC
    109,800税込120,780
    1個
    14日以内出荷
    ストローク(mm)100形式(N) 無給油タイプクッション(H) ヘッド側作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)200材質(チューブ)(-) 鉄ストローク調整範囲(mm)0~50
...