カテゴリ

  • メカニカル部品(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • マルヤス電業(125)
  • ニッサン(98)
  • KITACO(91)
  • 椿本チエイン(42)
  • TAKEGAWA(武川)(21)
  • ホンダ(18)
  • DAYTONA(デイトナ)(15)
  • フエニックス・コンタクト(11)
  • Gクラフト(10)
  • ハタヤリミテッド(8)
  • 日立産機システム(7)
  • パール金属(7)
  • エスコ(6)
  • 東芝(6)
  • DNライティング(6)
  • IQD(5)
  • ハリケーン(4)
  • Lattice Semiconductor(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hc100」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2G/H/L/T/U/V) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2G/H/L/T/U/V)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS32~ SMCバッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS32~SMC
84,980税込93,478特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能
サイズ32電源電圧(V)DC24±10%関連資料カタログ取扱説明書取扱説明書モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
その他(HC03-X1-63X~) SMCその他(HC03-X1-63X~)SMC
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
CM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
7,598税込8,358
1個
22日以内出荷
作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC
5,998税込6,598
1個
17日以内出荷
作動方式複動片ロッド形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2HC40) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2HC40)SMC
9,898税込10,888
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CM Series(CM2HC20) SMCCM Series(CM2HC20)SMC
5,598税込6,158
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HC40) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HC40)SMC
9,698税込10,668
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2HC32) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2HC32)SMC
6,598税込7,258
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HC32) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HC32)SMC
6,398税込7,038
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2HC40 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2HC40SMC
16,980税込18,678
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2HC25) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2HC25)SMC
6,598税込7,258
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2HSMC
6,198税込6,818
1個
17日以内出荷
作動方式複動片ロッド形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/スライダタイプ SMCe-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/スライダタイプSMC
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷から13日以内出荷
・エア機器感覚かんたん設定! プログラム不要の2点停止 プログラム不要の3点停止 全ての操作モードでサイクルタイム設定可能・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮・モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比) 5.8kg-CO2e/年(14.1)※動作条件により値は異なります。
寸法(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応関連資料リーフレット(0.39MB) カタログ(12.33MB)取扱説明書取扱説明書(3.07MB)モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)
EQFS□H Series e-Actuator コントローラ一体型/スライダタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) SMCEQFS□H Series e-Actuator コントローラ一体型/スライダタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)SMC
129,800税込142,780
1個
8日以内出荷
・IO-Link仕様追加・ワンタッチ嵌合通信ケーブル・エア機器感覚かんたん設定!・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整 時間短縮・モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比) 5.8kg-CO2e/年(14.1) ※動作条件により値は異なります。
用途IO-Link方式リニアガイド電源電圧(V)DC24V±10%インターフェース電源コード IO-Link:AコードRoHS指令(10物質対応)対応伝送プロトコルIO-Linkモータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V)
e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ロッドタイプ SMCe-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ロッドタイプSMC
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷から23日以内出荷
・エア機器感覚かんたん設定! プログラム不要の2点停止 プログラム不要の3点停止 全ての操作モードでサイクルタイム設定可能・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮・モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比) 5.8kg-CO2e/年(14.1)※動作条件により値は異なります。
寸法(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応関連資料リーフレット(0.39MB) カタログ(12.33MB)取扱説明書取扱説明書(3.12MB)モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)
e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ガイド付ロッドタイプ  EQYG□H Series バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) SMCe-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ガイド付ロッドタイプ EQYG□H Series バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)SMC
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(16.78MB)取扱説明書(2.09MB)モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V)コントローラコントローラー体型
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応  ガイド付ロッドタイプ  LE2YG□H Series SMCバッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応 ガイド付ロッドタイプ LE2YG□H SeriesSMC
85,980税込94,578
1台
11日以内出荷
・マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) 8.7kg-CO2e/年(14.1) ※動作条件により値は異なります。・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能
用途マニホールドコントローラ対応備考オートスイッチなし(別売り)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(13.7MB)モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)コントローラJXD1
ハイパワーシリンダ (RHC100-PS~) SMCハイパワーシリンダ (RHC100-PS~)SMC
1,598税込1,758
1個
9日以内出荷
汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 高速(3000mm/s)軽負荷から中低速重負荷までスムーズなクッショニング。 XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
作動方式複動適合シリンダチューブ内径(Φmm)100
EQY□H Series e-Actuator コントローラ一体型/ロッドタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) SMCEQY□H Series e-Actuator コントローラ一体型/ロッドタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)SMC
98,980税込108,878
1個
13日以内出荷
エア機器感覚かんたん設定! プログラム不要の2点停止 プログラム不要の3点停止 全ての動作モードでサイクルタイム設定可能 コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮 モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大60%削減 5.8 14.1[kg-CO2e/年] ※動作条件により値は異なります バッテリレス アブソリュートエンコーダ搭載 電源復帰時、停止位置からの再始動が可能 メンテナンス軽減(バッテリの管理・交換不要)
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(10.64MB)モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)コントローラ取付方法コントローラ一体型
EQY□H Series e-Actuator コントローラ一体型/ロッドタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) SMCEQY□H Series e-Actuator コントローラ一体型/ロッドタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)SMC
119,800税込131,780
1個
13日以内出荷
・IO-Link仕様追加 ・ワンタッチ嵌合通信ケーブル・エア機器感覚かんたん設定! プログラム不要の2点停止 プログラム不要の3点停止 全ての操作モードでサイクルタイム設定可能・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整 時間短縮・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比) 5.8kg-CO2e/年(14.1)※動作条件により値は異なります。
用途IO-LinkRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(16.83MB)取扱説明書取扱説明書(3.69MB)
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS25~ SMCバッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS25~SMC
79,980税込87,978
1個
15日以内出荷
・マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能
サイズ25電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ取扱説明書取扱説明書モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
EQFS□H Series e-Actuator コントローラ一体型/スライダタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) SMCEQFS□H Series e-Actuator コントローラ一体型/スライダタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)SMC
109,800税込120,780
1個
13日以内出荷
エア機器感覚かんたん設定! プログラム不要の2点停止 プログラム不要の3点停止 全ての動作モードでサイクルタイム設定可能 コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮 モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大60%削減 5.8 14.1[kg-CO2e/年] ※動作条件により値は異なります バッテリレス アブソリュートエンコーダ搭載 電源復帰時、停止位置からの再始動が可能 メンテナンス軽減(バッテリの管理・交換不要)
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(10.64MB)モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)コントローラ取付方法コントローラー体型
EQY□H Series e-Actuator コントローラ一体型/ロッドタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) SMCEQY□H Series e-Actuator コントローラ一体型/ロッドタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)SMC
139,800税込153,780
1個
13日以内出荷
・IO-Link仕様追加 ・ワンタッチ嵌合通信ケーブル・エア機器感覚かんたん設定! プログラム不要の2点停止 プログラム不要の3点停止 全ての操作モードでサイクルタイム設定可能・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整 時間短縮・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比) 5.8kg-CO2e/年(14.1)※動作条件により値は異なります。
用途IO-LinkRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(16.83MB)取扱説明書取扱説明書(3.69MB)
e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ガイド付ロッドタイプ EQYG□H Series バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) SMCe-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ガイド付ロッドタイプ EQYG□H Series バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)SMC
129,800税込142,780
1個
13日以内出荷
・IO-Link仕様追加 ・ワンタッチ嵌合通信ケーブル・エア機器感覚かんたん設定! プログラム不要の2点停止 プログラム不要の3点停止 全ての操作モードでサイクルタイム設定可能・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整 時間短縮・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比) 5.8kg-CO2e/年(14.1)※動作条件により値は異なります。
用途IO-LinkRoHS指令(10物質対応)対応コントローラ【配置】コントローラ一体型
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS16~ SMCバッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS16~SMC
79,980税込87,978
1個
15日以内出荷
・マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能
サイズ16電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ取扱説明書取扱説明書モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS40~ SMCバッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS40~SMC
139,800税込153,780
1個
15日以内出荷
・マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能
サイズ40電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ取扱説明書取扱説明書モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応ロッドタイプ LE2Y16~ SMCバッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応ロッドタイプ LE2Y16~SMC
75,980税込83,578
1個
18日以内出荷
・マニホールドコントローラ対応 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能
サイズ16電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ取扱説明書取扱説明書モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応ロッドタイプ LE2Y25~ SMCバッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応ロッドタイプ LE2Y25~SMC
75,980税込83,578
1個
18日以内出荷
・マニホールドコントローラ対応 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能
サイズ25電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ取扱説明書取扱説明書モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応ロッドタイプ LE2Y32~ SMCバッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応ロッドタイプ LE2Y32~SMC
84,980税込93,478
1個
18日以内出荷
・マニホールドコントローラ対応 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能
サイズ32電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ取扱説明書取扱説明書モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1