カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- Panasonic(パナソニック)(3)
- ナベヤ(3)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- ホンダ(1)
- 長谷川鉄工所(1)
- ミルウォーキーツール(1)
「hd406」の検索結果

標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H
SMC¥9,298税込¥10,2281個17日以内出荷作動方式複動片ロッド形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HD40-650~)
SMC¥17,980税込¥19,7781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)650作動方式複動片ロッド取付支持形式二山クレビス形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)15~300使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0使用流体タービン油取付金具二山クレビス形磁石内蔵有無有