カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(4)
  • Hongfa(ホンファ)(31)
  • KSフィルター(2)
  • MAZDA(マツダ)(7)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • SAMTEC(38)
  • SIEMENS(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • エスコ(6)
  • ダイヤトレンド(10)
  • ハイテクウッドプラス(3)
  • ホンダ(24)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • 共和[輪ゴム・ゴムバンド](2)
  • 共立機巧(2)
  • 大阪製罐(10)
  • 富士電機(2)
  • 山金工業(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hf-11」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワンタッチ管継手付ステンレスタイプ絞り弁インラインタイプ HF2B-ASG-□TV Series SMC

    ワンタッチ管継手付ステンレスタイプ絞り弁インラインタイプ HF2B-ASG-□TV Series

    SMC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・外部オールステンレスにより耐食性・耐熱性向上。 高温、水飛散、銅・亜鉛不可等の環境下での使用が可能。・材質:SUS316(外部金属部)、FKM(シール部)。・最高使用温度:150℃。・NSF H1グリース使用。・使用流体:空気、水、N2。・食品製造業界向機器 HF2B- Series
    用途食品製造業界向機器材質SUS316(外部金属部)、FKM(シール部)温度(℃)インナスリーブ装着:FEPチューブ/THシリーズ:80以上、Super PFAチューブ/TLシリーズ:120以上最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、N2、水保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0周囲温度および使用流体温度(℃)空気、N2:0~150(凍結なきこと)、水:1~60(凍結なきこと)適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐水性向上ステンレススピードコントローラ HF2A-ASG-□V SMC

    耐水性向上ステンレススピードコントローラ HF2A-ASG-□V

    SMC
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    耐水構造、外部オールステンレスにより水滴飛散環境下での使用が可能。金属材質:外部金属オールステンレスSUS316※1。使用グリース:NSFH1グリース使用。最高使用温度:150℃。耐水性洗浄性の向上。※1SUS304(ボディA以外の外部金属)。外観部材に潤滑防錆剤未使用。または食品機械用潤滑防錆剤を使用。FDA認証材料もしくは適合材料を使用
    用途空気形エルボ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1適合チューブ材質FEP、FPA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 直動型2ポートソレノイドバルブ HF3-JSX series SMC

    直動型2ポートソレノイドバルブ HF3-JSX series

    SMC
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ・NSF/ANSI 61認証取得。・保護構造 IP67。・省スペース。 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)。 軽量:30% 削減(従来品)。・ボディ材質:SUS
    用途水:1~60℃(凍結なきこと)材質(シール)NBR流体温度(℃)NSF/ANSI 61認証:23材質(ボディ)SUS弁形式N.CRoHS指令(10物質対応)対応