カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ホンダ(134)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- ミドリ安全(2)
- KSフィルター(2)
- カナフジ電工(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- エスコ(1)
- 共和[輪ゴム・ゴムバンド](1)
- 神戸製鋼(1)
- 東芝ライテック(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- フカガワ(1)
- エフケイシステム(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- Glass Expansion(1)
「hf-700」の検索結果
特価

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2HF~)
SMC¥12,980税込¥14,2781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)15~300使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0作動方式複動片ロッド使用流体タービン油磁石内蔵有無無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HF32-7~)
SMC¥12,980税込¥14,2781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式ロッド側フランジ形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)15~300使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0作動方式複動片ロッド使用流体タービン油チューブ内径(Φmm)32取付金具ロッド側フランジ形磁石内蔵有無有
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HF40-7~)
SMC¥25,980税込¥28,5781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式ロッド側フランジ形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)15~300使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0作動方式複動片ロッド使用流体タービン油チューブ内径(Φmm)40取付金具ロッド側フランジ形磁石内蔵有無有
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HF20-7~)
SMC¥16,980税込¥18,6781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式ロッド側フランジ形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)15~300使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0作動方式複動片ロッド使用流体タービン油チューブ内径(Φmm)20取付金具ロッド側フランジ形磁石内蔵有無有