カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- SMC
- AirTAC(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
- BONDHUS(2)
- LED LENSER(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- PISCO(ピスコ)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- エスケー生爪(下垣内工業)(1)
- 富士フイルム(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「hf6m」の検索結果

耐水性向上ステンレススピードコントローラ HF2A-ASG-□V
SMC¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から7日以内出荷耐水構造、外部オールステンレスにより水滴飛散環境下での使用が可能。金属材質:外部金属オールステンレスSUS316※1。使用グリース:NSFH1グリース使用。最高使用温度:150℃。耐水性洗浄性の向上。※1SUS304(ボディA以外の外部金属)。外観部材に潤滑防錆剤未使用。または食品機械用潤滑防錆剤を使用。FDA認証材料もしくは適合材料を使用用途空気形エルボ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1適合チューブ材質FEP、FPA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィンRoHS指令(10物質対応)対応