カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
絞り込み
ブランド
- SMC
- IDEC(和泉電気)(14)
- LAMP(スガツネ工業)(18)
- MAZDA(マツダ)(70)
- Panasonic(パナソニック)(26)
- S&K(三興製作所)(26)
- SHIMANO(シマノ)(28)
- VISHAY(9)
- アイリスオーヤマ(15)
- エスコ(13)
- オカムラ(岡村製作所)(29)
- シライ(11)
- ダイヤトレンド(152)
- ナブテスコサービス(145)
- ホンダ(17)
- 三菱電機(8)
- 南電機(6)
- 明邦化学(14)
- 進電テクノロジー(9)
- ブランドをもっと見る
「hg-4」の検索結果
特価

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HG40-425-C80L4~)
SMC¥24,980税込¥27,4781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)ストローク(mm)425取付支持形式ヘッド側フランジ形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)15~300使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0作動方式複動片ロッド使用流体タービン油チューブ内径(Φmm)40リード線(m)3取付金具ヘッド側フランジ形磁石内蔵有無有オートスイッチ個数4オートスイッチ品番C80
CM Series(CM2HG40)
SMC¥9,698税込¥10,6681個17日以内出荷形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なし
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個17日以内出荷形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2HG40
SMC¥10,980税込¥12,0781個17日以内出荷ストローク(mm)200形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40ロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2HG40
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個17日以内出荷ストローク(mm)250作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HG40-3~)
SMC¥23,980税込¥26,3781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式ヘッド側フランジ形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)15~300使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0作動方式複動片ロッド使用流体タービン油チューブ内径(Φmm)40取付金具ヘッド側フランジ形磁石内蔵有無有